Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde
Für die Verschraubung auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm
- Innenantrieb: H2
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Phosphatiert
- Kopfform: Trompetenkopf
- Gewindeform: Doppelgang
- Spitzenform: Spitze
- RoHS-konform: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!