Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellbauschrauben mit Doppelganggewinde
Für die Verschraubung auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm. In Großverpackungen zu je 8000 Stück.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!