Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gegurtete Schnellbauschrauben mit Doppelganggewinde
Zur leichten und schnellen Befestigung von Gipspkartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm. In Großverpackungen zu je 4000 Stück.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Magazinschrauber mit Vorsatz
- Trompetenkopf
- Doppelgängig
Zulassung gemäß EN 14566:2008
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!