Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannrollenschlüssel Sortiment 14-teilig
Zum Spannen der Spannvorrichtung beim Aus- und Einbau des Riemens am Fahrzeug
- Produktgewicht (per Stück): 4980 g
- Anzahl Teile: 14
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Die schlanke und gebogene Ausführung ermöglicht den Zugang auch bei beengten Platzverhältnissen
- Extra langer Hebel für optimale und leichte Handhabung mit praktischer Schnellwechselfunktion
- Geeignet für Steuerriemen, Keilriemen und Hilfsriemen
Lieferumfang
- 8 x Doppel-Sechskant-Schlüssel-Einsatz: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 5 x TX E-Profil- Schlüssel: E10; E12; E14; E16; E18
- 1 x Handgriff
Geeignet für Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab und Honda. Hervorragend einsetzbar auch für Verschraubungen an Wasserpumpen, Krümmern, Lichtmaschinen, Stromkabeln sowie Anlassern.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!