Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring Welle

Wellensicherungsringe sind hochpräzise Verbindungselemente, die in Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen. Sie dienen der sicheren Positionierung und Fixierung von Bauteilen auf Wellen und verhindern hierbei deren axiales Verschieben. Einsatzbereiche sind in der Regel der Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Abhängig von Durchmesser und Material der Welle kommen verschiedene Arten von Wellensicherungsringen zum Einsatz, darunter Federstahlringe, Edelstahlringe oder gehärtete Stahlringe. Die Wellensicherungsringe von Würth entsprechen der gültigen DIN-Norm und überzeugen durch ihre Profi-Qualität. Sie zeichnen sich durch eine außerordentliche Passgenauigkeit, hohe Belastbarkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit aus. Für besonders anspruchsvolle Projekte bieten wir Ihnen die Sicherungsringe auch in schwerer Ausführung an.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Sicherungsring Welle

Wellensicherungsringe in Profi Qualität

Zur Sicherung von Bauteilen auf Wellen, Achsen oder in Bohrungen sind hochwertige Sicherungsringe vonnöten. Vertrauen Sie bei einem Sicherungsring für Wellen stets auf höchste Qualität von Würth. In unserem Online-Shop finden Sie Sicherungsringe für Wellen in verschiedenen Ausführungen für jeden Anwendungsbereich, darunter auch praktische Sets und schwere Ausführungen für Projekte mit mehr Anspruch.

Sicherungsringe für Wellen aus Stahl und Edelstahl

Sicherungselemente aus Edelstahl oder Stahl sind immer dann eine gute Wahl, wenn Witterung und Feuchtigkeit auf die Bauteile einwirken. Mit einem Sicherungsring aus Edelstahl schützen Sie den Wellensicherungsring vor Korrosion und bleiben auf der sicheren Seite. Einen Sicherungsring aus Edelstahl oder Stahl von Würth gibt es in folgenden Variationen:

  • Sicherungsringe Edelstahl in der blanken Regelausführung
  • als Stahl-Zink-Lamelle oder mechanisch verzinkt
  • in schweren Ausführungen

Sicherungsringe für Wellen aus Federstahl

Braucht ein Sicherungsring für Welle oder Achse eine besonders hohe Elastizität, ist Federstahl als Material die beste Lösung. Diese Art Stahl ist trotz seiner Biegsamkeit äußerst stabil und langlebig. Bei Würth finden Sie folgende Sicherungsringe aus Federstahl:

  • Ringe aus phosphatiertem Federstahl
  • Sicherungsringe aus Federstahl in schwerer Ausführung

Sicherungsringe in schwerer Ausführung

Für besonders anspruchsvolle Maschinen mit hohen Drehzahlen oder Drehmomenten eignen sich Sicherungsringe in schwerer Ausführung. Im Online-Shop von Würth gibt es diese schweren Wellensicherungsringe in verschiedenen Varianten:

  • als Stahl-Zink-Lamelle
  • aus phosphatiertem Federstahl
  • aus blankem Federstahl

Sicherungsringe für Wellen im Set / Sortiment

Holen Sie sich die Sicherungsringe für Wellen in praktischen Sets und seien Sie immer bestens auf alles vorbereitet. Vertrauen Sie auf die Produkte im Würth Sortiment und sichern Sie sich Top-Qualität zum günstigen Preis.

Sicherungsringe für Wellen nach DIN 471

Bei Würth finden Sie DIN / ISO Normteile in Profi-Qualität. Die häufigste Normierung für Sicherungsringe ist die DIN 471. Sicherungsringe nach DIN 471 sind als flache Ringe gestanzt und besitzen zwei genormte Lochungen zur Montage mit einer Sicherungsringzange. Bei Würth gibt es folgende Wellensicherungsringe nach DIN 471:

  • Sicherungsringe nach DIN 471 aus Stahl oder Edelstahl
  • Sicherungsring nach DIN 471 aus Federstahl
  • Ring DIN 471 in schwerer Ausführung

DIN 471 Sicherungsringe im Set / Sortiment

Sie möchten vorsorgen und immer die passenden Sicherungsringe parat haben? Dann holen Sie sich die Würth Sicherungselemente in praktischen Großpackungen und Sets. So haben Sie stets die richtigen Sicherungsringe für jeden Werkstoff und jedes Bauteil zur Hand.

Sicherungsringe für Wellen nach DIN 983

Eine weitere Form der Wellensicherung ist durch die DIN 983 normiert. Dabei handelt es sich um Sicherungsringe mit Lappen, die ebenfalls über Lochungen zur Montage und Demontage verfügen. Bei Würth finden Sie Ringe mit Lappen nach DIN 983 aus blankem Federstahl in verschiedenen Größen.

Weitere Sicherungselemente von Würth

Neben den Sicherungsringen für Wellen gibt es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, Wellen in der Lage zu sichern. Dazu zählen die sogenannten Sprengringe, aber auch Sicherungsscheiben sowie Greifringe und Halbmondringe.

Sprengringe für Wellen

Sprengringe sind eine einfache und sichere Methode, formschlüssige Bauteile gegen axiale Verschiebung zu sichern. Dabei wird der Sprengring mit einer Sprengzange auf eine Nut in der Welle eingesetzt und nimmt dort die Kräfte auf, die in Richtung der Achse des Rotationskörpers wirken.

Sicherungsscheiben für Wellen

Sicherungsscheiben eignen sich als Alternative zu Sicherungsringen, insbesondere bei kleinen Wellen. Für die Scheiben wird kein besonderes Werkzeug benötigt, sondern sie werden einfach in die Nut geschoben. Sicherungsscheiben eignen sich daher auch als Sicherung für Schrauben und Muttern. Finden Sie bei Würth die richtigen Sicherungsscheiben für Ihr Projekt:

  • Sicherungsscheiben aus Edelstahl
  • Sicherungsscheiben aus verzinktem Stahl
  • Sicherungsscheiben aus phosphatiertem Federstahl