Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißerbrille

Schweißerbrillen, auch bekannt als Schweißschutzbrillen oder Schweißbrillen, sind spezielle Augenschutzgeräte, die die Augen während des Schweißvorgangs vor Funken, infraroter Strahlung und der intensiven Helligkeit des Schweißlichtbogens schützen. Diese Brillen zeichnen sich durch robuste Rahmen, Seitenschutz und Filtergläser mit angepassten Schutzstufen aus, die eine sichere Sicht und Schutz bieten. Hochwertige Schweißerbrillen von Würth überzeugen durch optimierte Ergonomie, Langlebigkeit und sorgfältig ausgewählte Materialien, die maximale Sicherheit und Tragekomfort selbst unter härtesten Einsatzbedingungen gewährleisten.

Niemals ohne – Schweißerbrillen von Würth

Schweißer-Schutzbekleidung ist obligatorisch für alle Arbeiten mit dem Schweißgerät. Der eigenen Gesundheit zuliebe und aus Gründen des gesetzlichen Arbeitsschutzes sollten Sie zum Schutz der Augen einen Gesichtsschutz oder zumindest eine hochwertige Schweißerbrille tragen. Eine große Auswahl Schweißerbrillen für professionelle Anforderungen finden Sie bei WÜRTH: Hier erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Vorzüge der verschiedenen Modelle

Schweißerbrillen schützen vor Licht und Funken

Schutzausrüstung z. B. einen Gehörschutz, Sicherheitsschuhe oder – im Fall von Schweißerarbeiten – Schweißerbekleidung, Handschuhe und eine Schweißerbrille. Diese schützt zum einen vor einer Verbrennung (Verblitzung) der Bindehaut durch die intensive Lichtquelle. Zum anderen verhindert sie, dass Materialpartikel, Funken oder Chemikalien in die Augen gelangen. Gemäß der Europäischen Norm EN 169 sind die Schweißerbrillen im Sortiment von WÜRTH getönt und beschichtet. So filtern Sie effektiv die bei Schweißarbeiten entstehenden UV- und Infrarotstrahlen und halten Hitze und Funkenflug stand.

Optimale Passform bietet hohen Tragekomfort

Alle gängigen Schweißtechniken und -verfahren bergen gewisse Gefahren für Augen und Gesicht. Ein professioneller Augen- und Gesichtsschutz von WÜRTH hilft nicht nur, diese Risiken zu kontrollieren, er bietet gleichzeitig Tragekomfort für lange Arbeitstage und anspruchsvolle Einsätze. Je nach Bedarf finden Sie bei WÜRTH die passende Schutzbrille für Ihre Arbeitsbedingungen:

  • Hochklappbare Schweißerbrillen sind geschlossen und werden mit einem elastischen Kopfband sicher in Position gehalten. Durch den hochklappbaren Blendschutz müssen Sie die Brille während einer Arbeitsunterbrechung nicht abnehmen. Die geschlossene Form ermöglicht zudem das Tragen einer Korrektionsbrille unter der Schutzbrille.
  • Offene Schweißerbrillen sind sehr leicht und angenehm zu tragen, bieten dank der getönten, hochwertig beschichteten Panoramascheibe aber verlässlichen Schutz für die Augen. Sie eignen sich eher für kleinere Einsätze als für das Schweißen über einen längeren Zeitraum hinweg.

Professionellen Arbeitsschutz von Würth

Arbeitsschutz. Verlassen Sie sich auf die hervorragende Qualität von WÜRTH: Kaufen Sie Ihre Schutzbekleidung, Schweißzusatzstoffe und Schweißerzubehör online bei WÜRTH oder in der nächstgelegenen WÜRTH Niederlassung. Die Mitarbeiter vor Ort und die WÜRTH Servicehotline stehen Ihnen bei allen Fragen zum Produktsortiment gern zur Verfügung.