Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Senkkopf mit Innensechsrund

Senkkopfschrauben mit Innensechsrund nach ISO 14581 und ISO 14582 bieten höchste Präzision und Belastbarkeit bei der Montage. Verfügbar in den Größen M2 bis M10, sind sie in Stahl und Edelstahl erhältlich – ideal für Industrie, Handwerk und anspruchsvolle Konstruktionen. Der TX-Antrieb sorgt für optimale Kraftübertragung, verhindert Abrutschen und reduziert Werkzeugverschleiß. Varianten mit Zink-Nickel-Beschichtung bieten zudem exzellenten Korrosionsschutz und dekorative Optik. Ihre flächenbündige Kopfform eignet sich hervorragend für sichtbare Verschraubungen in technisch und optisch sensiblen Bereichen. Mit Senkkopfschrauben mit Innensechsrund von Würth setzen Profis auf geprüfte Qualität, langlebige Beständigkeit und höchste Verarbeitungssicherheit – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraube Senkkopf mit Innensechsrund
Weitere Kategorien