Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 04.8 blank

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 04.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 83 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
402283 10
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
100 St.
402281016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281050
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281055
M10 55 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402281060
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
402282 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402282510
M2,5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402282512
M2,5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402282514
M2,5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40228253
M2,5 3 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402283514
M3,5 14 mm 7,3 mm 2,35 mm
2000 St.
402283525
M3,5 25 mm 7,3 mm 2,35 mm
2000 St.
402283530
M3,5 30 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402283535
M3,5 35 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
40228355
M3,5 5 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
40228356
M3,5 6 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
40228358
M3,5 8 mm 7,3 mm 2,35 mm
1000 St.
402284 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
1 St.
402284 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 14
M4 14 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 25
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 40
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 5
M4 5 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402284 6
M4 6 mm 8,4 mm 2,7 mm
2000 St.
402284 8
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402285 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 14
M5 14 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
100 St.
402285 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 35
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 40
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 45
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 50
M5 50 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 6
M5 6 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402285 8
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402286 10
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 12
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 14
M6 14 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 30
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 40
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 45
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 50
M6 50 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 55
M6 55 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 60
M6 60 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402286 8
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402288 10
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 12
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 14
M8 14 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 16
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 20
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 25
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 35
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 40
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 45
M8 45 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 50
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 55
M8 55 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
402288 60
M8 60 mm 15,8 mm 4,65 mm
500 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden