Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSML)

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 46 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
401208 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
401205 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401201016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401206 8
M6 8 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 80
M6 80 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
401208 10
M8 10 mm 15,80 mm 4,65 mm
500 St.
401208 12
M8 12 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 14
M8 14 mm 15,80 mm 4,65 mm
500 St.
401208 16
M8 16 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 55
M8 55 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401206 12
M6 12 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 14
M6 14 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 16
M6 16 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 20
M6 20 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 25
M6 25 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 30
M6 30 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 35
M6 35 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
401206 40
M6 40 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401206 45
M6 45 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
401206 50
M6 50 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
401206 55
M6 55 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
401206 60
M6 60 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
401206 70
M6 70 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
401208 20
M8 20 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 25
M8 25 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 35
M8 35 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 40
M8 40 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 45
M8 45 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 50
M8 50 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 60
M8 60 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 70
M8 70 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401201020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201050
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201055
M10 55 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201060
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401201070
M10 70 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
401203 6
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
2000 St.
401206 10
M6 10 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
401208 80
M8 80 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401208 90
M8 90 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
401203 10
M3 10 mm 5,50 mm 1,65 mm
500 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden