Senkschrauben mit Innensechskant sind Schrauben, deren Kopf in die Oberfläche des Werkstücks sinkt. Durch den Innensechskant wird die Kraft beim Eindrehen gleichmäßig verteilt und es kann eine höhere Kraft übertragen werden. Diese Schrauben werden oft in der Industrie eingesetzt, insbesondere beim Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Metallverarbeitung. Auch im Handwerk werden Senkschrauben mit einem Inbusschlüssel gerne verwendet, zum Beispiel beim Möbelbau oder bei Elektroinstallationen. Würth bietet hohe Qualität bei Senkschrauben mit Innensechskant, da sie nach DIN 7991 / ISO 10642 hergestellt werden und somit eine genaue Abmessung und Standardisierung gewährleisten.