Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Senkkopfschraube Typ SK/A4 - Vorsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Edelstahl A4 mit Senkscheibe Edelstahl A4
Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4
- Normen: DIN 7991
- Werkstoff: Edelstahl A4
- Oberfläche: Blank
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!