In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
7 Artikel mit 26 Ausführungen gefunden
Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern; gleichmäßiges Finish ohne Oberflächenbeschädigung bei definierter Rautiefe
Die Verbindung von Scotch-Brite Material und dem langlebigen Cubitron-Korn ermöglicht hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem vergleichsweise feinen Finish. Im Gegensatz zu konventionellen Schleifmitteln ist hier ein Unterschleifen kaum möglich – Schweißnähte und -punkte abtragen ohne Unterschleifen mit sanftem Finish.
Zum Entrosten, Satinieren, Mattieren und erzeugen von dekorativen Oberflächen mit dem Exzenterschleifer oder zum Beischleifen von Hand
Zum Mattieren, Satinieren und Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche. Erzielen von effektvollen Oberflächen, Reinigen von Oxidschichten und entfernen von Anlauffarben.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario
Hammerbohrer Max Quadro-S
Hammerbohrer Plus Quadro-S
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN