Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 1897 / 3xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: RN
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 850 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Artikelbeschreibung lesen

In 67 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Passend für Maschinentyp Anzahl VE
Preis/VE
0624700700
7 mm 74 mm 34 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700750
7,5 mm 74 mm 34 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700800
8 mm 79 mm 37 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700850
8,5 mm 79 mm 37 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624700900
9 mm 84 mm 40 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624700950
9,5 mm 84 mm 40 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624701000
10 mm 89 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624701020
10,2 mm 89 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624701050
10,5 mm 89 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624701100
11 mm 95 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624701150
11,5 mm 95 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624701200
12 mm 102 mm 51 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624701250
12,5 mm 102 mm 51 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624701300
13 mm 102 mm 51 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624700100
1 mm 26 mm 6 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700110
1,1 mm 28 mm 7 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700120
1,2 mm 30 mm 8 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700130
1,3 mm 30 mm 8 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700140
1,4 mm 32 mm 9 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700150
1,5 mm 32 mm 9 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700160
1,6 mm 34 mm 10 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700170
1,7 mm 34 mm 10 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700180
1,8 mm 36 mm 11 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700190
1,9 mm 36 mm 11 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700200
2 mm 38 mm 12 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700210
2,1 mm 38 mm 12 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700220
2,2 mm 40 mm 13 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700230
2,3 mm 40 mm 13 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700240
2,4 mm 43 mm 14 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700250
2,5 mm 43 mm 14 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700260
2,6 mm 43 mm 14 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700270
2,7 mm 46 mm 16 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700280
2,8 mm 46 mm 16 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700290
2,9 mm 46 mm 16 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700300
3 mm 46 mm 16 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700310
3,1 mm 49 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700320
3,2 mm 49 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700330
3,3 mm 49 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700340
3,4 mm 52 mm 20 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700350
3,5 mm 52 mm 20 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700360
3,6 mm 52 mm 20 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700370
3,7 mm 52 mm 20 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700380
3,8 mm 55 mm 22 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700390
3,9 mm 55 mm 22 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700400
4 mm 55 mm 22 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700410
4,1 mm 55 mm 22 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700420
4,2 mm 55 mm 22 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700430
4,3 mm 58 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700440
4,4 mm 58 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700450
4,5 mm 58 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700460
4,6 mm 58 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700470
4,7 mm 58 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700480
4,8 mm 62 mm 26 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700490
4,9 mm 62 mm 26 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700500
5 mm 62 mm 26 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700510
5,1 mm 62 mm 26 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700520
5,2 mm 62 mm 26 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700530
5,3 mm 62 mm 26 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700540
5,4 mm 66 mm 28 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700550
5,5 mm 66 mm 28 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700560
5,6 mm 66 mm 28 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700570
5,7 mm 66 mm 28 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700580
5,8 mm 66 mm 28 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700590
5,9 mm 66 mm 28 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700600
6 mm 66 mm 28 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700650
6,5 mm 70 mm 31 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624700680
6,8 mm 74 mm 34 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
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
20 % niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen