Scotch-Brite™ Vliesklettscheibe mit Zentrierung GB-DH

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scotch-Brite™ Vliesklettscheibe mit Zentrierung GB-DH

Die Verbindung von Scotch-Brite Material und dem langlebigen Cubitron-Korn ermöglicht hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem vergleichsweise feinen Finish. Im Gegensatz zu konventionellen Schleifmitteln ist hier ein Unterschleifen kaum möglich – Schweißnähte und -punkte abtragen ohne Unterschleifen mit sanftem Finish.

  • Bohrung: 22 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Ausführung Farbe Empfohlene Drehzahl Anzahl VE
Preis/VE
5M60332
115 mm Coarse heavy duty Rot 1600 U/min
50 St.
5M60333
115 mm Coarse super duty Blau 1600 U/min
50 St.
5M516556
125 mm Coarse heavy duty Rot 1500 U/min
50 St.
5M516558
125 mm Coarse super duty Blau 1500 U/min
50 St.
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
  • 3-dimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial

  • 3M™ Cubitron™ Keramikkorn

  • Harte Korneinbindung

  • Kletthaftung

  • Hohe Abtragsrate und Produktivität

  • Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten

  • Verschleißfestigkeit, Gleichmäßigkeit und hohe Lebensdauer

  • Besondere Zähigkeit und Härte

  • Form- und Kantenstabilität

  • Kein Zusetzen, kühler Schliff
Hinweis

Verwendung mit entsprechendem 3M™ Stützteller.