Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schäume PUR

Polyurethan-Schäume, kurz PUR- oder PU-Schäume, sind eine spezielle Art von Bauschaum mit unterschiedlichen Anwendungsgebieten in der Industrie und im Handwerk. Polyurethan ist ein äußerst haltbarer und zugleich elastischer Kunststoff, daher werden PU-Schäume beispielsweise als Montageschaum, Füllmaterial oder zur (Schall- oder Wärme-)Dämmung und Isolierung eingesetzt. Auch im Möbelbau oder im Fahrzeugbau werden sie verwendet, um Hohlräume zu füllen oder um Dämpfungseigenschaften zu erzielen. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Polyurethan-Schäumen, u. a. auch Pistolenschaum. Die (1K-/2K-)PU-Schäume von Würth zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit aus und eignen sich besonders für den professionellen Einsatz.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schäume PUR

Hochwertiger PU-Schaum für professionelle Anwendungen

Polyurethanschaum (PU-Schaum) ist ein unverzichtbares Material im Bauwesen, das für eine Vielzahl von Anwendungen in Handwerk, Industrie und Gewerbe eingesetzt wird. Der bei Würth erhältliche Montageschaum zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Vielseitigkeit aus, sie sind u. a. als Dämmschaum bzw. Isolierschaum einsetzbar. Sie bieten während der Verarbeitung eine gewisse Elastizität, die es ermöglicht, dass sie sich optimal an die zu füllenden Hohlräume anpassen. Nach der Aushärtung verlieren sie diese Elastizität und bilden eine harte, stabile Struktur, die eine dauerhafte Abdichtung und Fixierung gewährleistet. Ob z. B. 1K-Montageschaum oder 2K-Zargenschaum, unsere Schäume bieten herausragende Eigenschaften für alle gängigen Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Bei Würth finden Sie verschiedene Varianten von Montageschäumen, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Der 1K-Montageschaum PURLOGIC EASY bietet beispielsweise eine hohe Schaumausbeute von bis zu 30 Litern und haftet u. a. auf Beton, Marmor, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Er härtet schnell aus und ist auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis −5 °C verarbeitbar. Die 2K-Zargenschäume zur sicheren Holz- sowie Stahl-Türzargenmontage und für Fensterbankanschlüsse, wie der PURLOGIC Turbo, bieten eine extrem schnelle Aushärtung und eine hohe Endbelastung, die die Arbeitszeiten deutlich reduziert und eine schnelle Weiterverarbeitung ermöglicht. Der PU-Schaum PURLOGIC B1 Premium ist schwerentflammbar zwischen festen, mineralischen Baustoffen und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1. Die Vielfalt der PU-Schäume im Würth Online-Shop bietet eine optimale Lösung für jede Anforderung, von der Montage über die Ausschäumung bis zur professionellen Isolierung.

PU-Schäume von PURlogic®

Ob bei der Anbringung eines Waschbeckens, der Montage von Fenstern oder dem Einbau einer Küche – hochwertige PU-Schäume von PURlogic® bieten die ideale Lösung zur Abdichtung und zum Ausschäumen von Hohlräumen. Von dieser Marke finden Sie im Würth Online-Shop Montageschaum, Zargenschaum, Kombischaum und Pistolenschaum. Alle unsere Schäume sind eine verlässliche Füllmasse für Anwendungen, die eine hohe Festigkeit benötigen und langlebig sein müssen. Sie verhindern Wärmeverluste und minimieren die Schallübertragung, sind also hervorragend als Dämmschaum bzw. Isolierschaum einsetzbar. Außerdem sind sie ideal für die Dichtung von Fugen und Hohlräumen in zahlreichen Bauprojekten und ebenfalls bestens für die Dichtung von Rohrdurchführungen geeignet.

Für die Anwendung mit und ohne Schaumpistole eignen sich die vielseitigen PU-Schäume perfekt für professionelle Einsätze. Der 2K-Zargenschaum PURLOGIC Fast ist emissionsarm/schadstoffarm und daher besonders umwelt- und gesundheitsverträglich. Alle unsere PU-Schäume werden umfangreich geprüft und gewährleisten höchste Sicherheit.

1K-/2K-Bauschaum zum Verfüllen, Kleben, Dämmen & Isolieren

Bauschäume von Würth bieten vielseitige Lösungen für professionelle Anwendungen in Handwerk, Industrie und Gewerbe. Die 1K- und 2K-Polyurethanschäume zeichnen sich durch eine hohe Klebe- und Dämmeigenschaft aus und eignen sich ideal zum Verfüllen, der Isolierung und der Ausschäumung von Fugen, Rissen und Hohlräumen.

Die 1K-Schäume der Marke PURLOGIC bieten eine einfache und sofort einsatzbereite Lösung für das Füllen von Hohlräumen und Abdichten von Fugen. Sie härten durch Kontakt mit Luftfeuchtigkeit schnell aus und expandieren dabei, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Dank ihrer guten Wärme- und Schalldämmeigenschaften eignen sie sich ideal für Anwendungen wie die Montage von Fenstern und Türen sowie für kleinere Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich. Bei Würth finden Sie u. a. folgende Varianten:

  • 1K-Montageschaum PURLOGIC EASY: Eisblau, 1-Komponenten-Polyurethan. Kleine Dose mit hoher Schaumausbeute (bis zu 30 Liter freigeschäumt).
  • 1K-Pistolenschaum B1: Blau, Polyurethan. Universell einsetzbar, für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex: Kieselgrau, 1-Komponenten-Polyurethan. Hoch flexibel, verhindert deutlich die Gefahr eines Schaumabrisses.
  • 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top: Hellelfenbein oder betongrau, 1-Komponenten-Polyurethan. Kleine Dose mit hoher Schaumausbeute (40 Liter freigeschäumt).

Die 2K-Schäume der Marke PURLOGIC bieten eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen schnelle Aushärtung und hohe Festigkeit gefragt sind. Sie bestehen aus zwei Komponenten, die beim Austritt aus der Dose gemischt werden und unabhängig von der Luftfeuchtigkeit sofort aushärten. U. a. finden Sie folgende 2K-Schäume im Würth Online-Shop:

  • 2K-Zargenschaum PURLOGIC Turbo: Hellbeige, Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat. Reduziert die Spreizzeit auf 15 Minuten, ermöglicht eine schnelle Endbelastung.
  • 2K-Zargenschaum PURLOGIC Fast: Grün, Polyurethanprepolymer. Sehr schnelle Endbelastung, ideal für Anwendungen, die eine rasche Weiterverarbeitung erfordern.
  • 2K-Kartuschenschaum PURLOGIC Sprint: Braunbeige, Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat. Hohe Haftfähigkeit und schnelle Aushärtung für vielfältige Befestigungsaufgaben.

Ob als Montageschaum, Dämmschaum oder Isolierschaum genutzt – durch ihre feuchtigkeitsbeständigen und schwerentflammbaren Eigenschaften bieten diese Bauschäume eine sichere und dauerhafte Lösung für vielfältige Bauprojekte.

Profi-Montageschaum zum Füllen und Dämmen von Hohlräumen, Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten oder Rohrdurchführungen

Die Montageschäume von Würth bieten eine optimale Lösung für das hochwertige und sichere Dämmen, Füllen und Isolieren in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Diese Schäume sind ideal geeignet für Fensteranschlüsse, Fensterbankanschlüsse und Wandanschlüsse, sowie für Hohlräume zwischen Dämmplatten und in Dachausbauten.

Unsere Schäume haben eine sehr hohe Materialergiebigkeit, wie etwa der 1K-Montageschaum PURLOGIC EASY, der bis zu 30 Liter Schaumausbeute erzielen kann. Schwerentflammbare Varianten wie der 1K-Montageschaum PURLOGIC Premium bieten zusätzliche Sicherheit zwischen festen, mineralischen Baustoffen. Sie eignen sich hervorragend für sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren u. a. zwischen Dämmplatten, Dachausbauten, Rollladenkästen, sowie im Apparate- und Metallbau.

Pistolenschaum zur professionellen Abdichtung und Montage von Fenster- und Türzargen, Treppen, Trennwänden

Die Pistolenschäume von Würth bieten eine hervorragende Lösung für das sichere Dämmen, Füllen und die Isolierung von Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen. Sie zeichnen sich durch hohe Schaumausbeute, ausgezeichnete Haftung und schnelle Aushärtung aus und sind für eine Vielzahl von Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz und Metall geeignet. Im Würth Online-Shop stehen auch spezielle Sets wie das 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top Set und das Flex Set 60 zur Verfügung, mit denen man für großflächigere Anwendungen optimal ausgestattet ist.

2K-Zargenschaum zur sicheren Holz- und Stahltür-Zargenmontage und für Fensterbankanschlüsse

Der 2K-Zargenschaum von Würth bietet eine erstklassige Lösung für die präzise Montage von Holz- und Stahl-Türzargen sowie für Fensterbankanschlüsse. Die hochwertigen Polyurethan-Zargenschäume zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Haftung auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz aus und ermöglichen so eine flexible Anwendung in unterschiedlichen Bauprojekten. Mit einer schnellen Endbelastung und einer kurzen Spreizzeit sorgen Schäume wie PURLOGIC Turbo und PURLOGIC Fast für eine zügige, sichere und langlebige Befestigung.

Brunnenschaum, Kombischaum, Treppenschaum, Fugenschaum und weitere, hochwertige PU-Schäume im Sortiment von Würth

Die Spezialschäume von Würth sind für anspruchsvolle Anwendungen in Bau und Handwerk konzipiert und bieten herausragende Eigenschaften für eine dauerhafte und sichere Abdichtung. Der Brunnenschaum gewährleistet eine hohe Wasserbeständigkeit und starke Haftung auf zahlreichen Oberflächen, was ihn ideal für die Abdichtung von Brunnenringen und Betonschächten macht. Der Kombischaum bietet eine hervorragende Vielseitigkeit und eignet sich für eine Vielzahl von Montage- und Isolieraufgaben, dabei überzeugt er durch schnelle Aushärtung und stabile Struktur. Unser Brandschutz-Fugenschaum aus Isocyanat ist ideal zum Verschließen von Fugen und Hohlräumen mit der Anforderung B1.

Alle Schäume und PU-Schaum Reiniger von Würth bieten einfache Handhabung, kurze Aushärtezeiten, hervorragende Schalldämmung und sind sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet, wodurch sie zu einer unverzichtbaren Lösung für Profis in Handwerk und Industrie werden.