Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sauger Elektro

Industriestaubsauger – Trockensauger, Nasssauger und Waschsauger – sind Reinigungsgeräte, die besonders gründlich verschiedene Arten von Schmutz entfernen. Trockensauger entfernen trockene, gröbere Partikel und finden besonders in Werkstätten oder der Produktion Verwendung. Nasssauger hingegen saugen Flüssigkeiten und nassen Schmutz, ideal beispielsweise in der Autowaschanlage oder der Gastronomie. Waschsauger bzw. Sprühextraktionsgeräte werden verwendet, um Teppiche, Polster und Hartböden tiefenwirksam zu reinigen, indem sie Schmutz und Flecken durch das Aufsprühen von Wasser oder Reinigungsmittel und anschließendes Absaugen entfernen. Die Trockensauger, Nass- und Trockensauger und Waschsauger von Würth überzeugen durch ihre hohe Qualität, Robustheit und Langlebigkeit, was sie zur idealen Wahl für professionelle Anwendungsbereiche macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Sauger Elektro

Hochwertige Industriestaubsauger und Gewerbestaubsauger für Profis

Elektrosauger und Industriesauger von Würth sind besonders robust, leistungsstark und speziell für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in handwerklichen, industriellen und gewerblichen Bereichen konzipiert. Sie bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sei es bei der Entfernung von Staub, Spänen, Schmutz oder Flüssigkeiten. Die Industriesauger schneiden Staub zuverlässig ab und sind somit auch für gefährliche Stäube wie Harthölzer geeignet. Sie überzeugen durch ihre leistungsstarken Motoren und das umfangreiche Zubehör, das eine flexible Anpassung an unterschiedliche Reinigungsaufgaben ermöglicht. Dank ihrer langlebigen Bauweise und der hohen Mobilität sind diese Industriesauger unverzichtbare Helfer in jeder professionellen Werkstatt, in jedem Reinigungsbetrieb und auf jeder Baustelle.

Produkt-Highlights unserer Industriesauger

Die hochwertigen Industriesauger von Würth zeichnen sich u. a. durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

  • Hochleistungsgeräte mit fortschrittlicher Filtertechnologie: Die Industriesauger entfernen zuverlässig Staub und Partikel – ideal für den industriellen und gewerblichen Einsatz.
  • Vielseitig einsetzbar für Nass- und Trockensaugung: Nass- und Trockensauger von Würth sind perfekt geeignet für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen und bei Notfallreinigungen.
  • Zertifizierte Staubklassen L und M: Geräte mit diesen Staubklassen-Zertifizierungen bieten garantierte Sicherheit und effektiven Schutz vor gefährlichen Stäuben, was die Gesundheit der Anwender schützt.
  • Automatische Filtersysteme: Gründliche Filterreinigung für kontinuierliche Saugkraft und minimalen Wartungsaufwand – ideal für intensive Reinigungsarbeiten.
  • Robuste Bauweise: Langlebig und zuverlässig auch unter harten Einsatzbedingungen, geeignet für den täglichen professionellen Gebrauch.
  • Einfache Handhabung und Mobilität: Ergonomisches Design und leicht zu transportieren, was die Effizienz und Flexibilität bei der Reinigung erhöht.
  • Behälter mit hohem Fassungsvermögen: Mit dem großen Fassungsvermögen des Auffangbehälters lassen sich größere Arbeitsbereiche ohne Unterbrechung reinigen.
  • Umfangreiches Zubehör: Eine Vielzahl an Zubehörteilen wie Schläuche, Düsen und Filter sorgt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Reinigungsergebnisse.

Professionelle Nass- & Trockensauger für den industriellen Einsatz

Die Nasssauger und Trockensauger von Würth sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bieten herausragende Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Geräte sind optimal für die Aufnahme von Staub und Flüssigkeiten geeignet, was sie ideal für Reinigungsaufgaben in Werkstätten und auf Baustellen macht. Ihre hohe Saugkraft und effiziente Staubabsaugung gewährleisten eine saubere und sichere Arbeitsumgebung.

Unsere Nass-und-Trockensauger-Modelle mit Staubklasse L und M – z. B. der ISS 30-L und der ISS 40-M – haben einen garantierten Staubabschneidegrad von 99 % bzw. 99,9 %. Die automatische Filterreinigung sorgt für eine gleichbleibend hohe Saugleistung und reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Nasssauger & Trockensauger von Würth sind langlebig und belastbar – perfekt für den Dauereinsatz. Ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen erhöht die Flexibilität und Effizienz der Geräte. Diese Nass- und Trockensauger sind unverzichtbare Reinigungsgeräte für Fachleute, die höchste Ansprüche an Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz stellen.

Hochwertige Waschsauger und Sprühextraktionsgeräte zur fachmännischen Reinigung

Die hochwertigen Waschsauger und Sprühextraktionsgeräte von Würth bieten optimale Lösungen für die professionelle Reinigung in Industrie und Gewerbe. Mit ihrer Fähigkeit, tiefsitzenden Schmutz und Flüssigkeiten effektiv zu entfernen, sind sie unverzichtbar für die Pflege und Instandhaltung von Textil- und Hartböden.

Die innovative Technologie von Würth ermöglicht eine gründliche Reinigung, insbesondere bei der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen in Teppichen und Polstern. Die Sprühextraktionsgeräte sorgen für eine gründliche Tiefenreinigung, indem sie Reinigungsmittel in die Fasern sprühen und gleichzeitig absaugen.

Diese leistungsstarken Maschinen, wie das Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 sind speziell für den Einsatz in Bereichen konzipiert, in denen Hygiene und Sauberkeit höchste Priorität haben. Mit ihrem breiten Zubehörsortiment bieten sie flexible Lösungen für diverse Reinigungsanforderungen und tragen somit zu einer sicheren und sauberen Arbeitsumgebung bei.

Leistungsstarke Staubsauger und Trockenstaubsauger für gewerbliche Ansprüche

Die Staubsauger und Trockenstaubsauger von Würth sind für professionelle Anwendungen in Handwerk, Industrie und Gewerbe konzipiert. Sie bieten hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entfernung von Staub und trockenem Schmutz wie Spänen. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Saugkraft und effiziente Filterabreinigung aus, wodurch eine konstante Leistung gewährleistet wird. Außerdem überzeugen die Trockensauger von Würth mit einem ergonomischen Design mit bequemen Tragegurten und einem leichten, kompakten Aufbau, wodurch sie leicht zu handhaben und zu lagern sind. Ihr leiser Betrieb mit nur 62 dB(A) macht den Trockenstaubsauger TSS 12.0 COMPACT ideal für lautstärkeempfindliche Bereiche wie Büros oder Gesundheitseinrichtungen. Die robuste Bauweise der aller Trockensauger von Würth garantiert ihre lange Lebensdauer, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Zudem ermöglichen sie eine flexible Anpassung an spezifische Anforderungen durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen.

Profi-Zubehör für Industriestaubsauger im Sortiment von Würth

Würth bietet eine breite Palette an Zubehör für Industriestaubsauger, die speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelt wurden. Mit robusten und langlebigen Komponenten garantieren diese Produkte höchste Effizienz und Zuverlässigkeit. Folgendes hochwertiges Industriesauger-Zubehör finden Sie u. a. im Würth Online-Shop: