Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem
Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem - 8
Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem - 1
Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem

Speziell geeignet zum Schneiden von Kunststoff-Verbundrohre mit einem Rohr-Aussendurchmesser von bis zu 26mm

  • Schnittleistung Kunststoffrohr min./max.: 0-26 mm
  • Länge: 270 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien