Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenschlüssel-Set RW-Edition 19-tlg.
Minimale Höhe der Bits und der Steckschlüssel für den Einsatz auf engstem Raum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- In einer handlichen Metallbox - kann bequem in jeder Hosentasche transportiert werden
- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit hochwertiger schwarzer Oberfläche
- Box und Ratsche mit Reinhold Würth-Signatur
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für Stabilität und einfache Reinigung
- Praktische Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
Lieferumfang
- 1 x Feinverzahnter Ratschenschlüssel mit schneller Einhandbedienung zur Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- je 1 x 1/4 Zoll-Steckschlüsseleinsatz 6kant 5, 6, 7, 8, 10, 11 und 13 mm
- je 1 x 1/4 Zoll-Bits PH1, PH2
- 1 x Schlitz 5.5
- je 1 x Innensechskant 3, 4, 5 mm
- je 1 x TX10, 15, 20, 25, 30
Das Ratschenschlüssel-Set 19-teilig (RW Edition) ist ideal für den Einsatz auf engstem Raum, dank der minimalen Höhe der Bits und Steckschlüssel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!