Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spaltaxt

Spaltäxte sind spezialisierte Werkzeuge, die primär für das Spalten von Brennholz und bei Forstarbeiten eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch einen robusten Kopf mit einer breiten, keilförmigen Schneide aus, um Holz effizient zu spalten. Sie sind mit einem hochwertigen Eschenholzstiel ausgestattet, der sowohl Stabilität als auch eine angenehme Handhabung gewährleistet. Eine integrierte Keilvorrichtung erleichtert die Spaltarbeiten zusätzlich. Diese Werkzeuge sind besonders geeignet für Profis im Bereich Holzverarbeitung und Försterei, da sie eine präzise und kraftvolle Ausführung ermöglichen. Spaltäxte von Würth stehen für höchste Profi-Qualität durch ihre exzellente Verarbeitung und die Verwendung langlebiger Materialien, was ihnen besondere Effizienz und Langlebigkeit verleiht.