Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenringmaulschlüssel-Sortiment RW-Edition 5-tlg.
ZEBRA-Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit hochwertiger schwarzer Oberfläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Hochwertige schwarze Oberfläche mit Reinhold Würth-Signatur
- Schlankes, gerades Design für den Einsatz auf engstem Raum
- Feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
- Der POWERDRIV-Antrieb ermöglicht eine höhere Kraftübertragung und schonende Beanspruchung der Schrauben
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Lieferumfang: je 1 x Ratschenringmaulschlüssel 8, 10, 13, 17 und 19 mm und 1 x Kunststoffhalter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!