Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Präzisionskreppband Sensitive

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisionskreppband Sensitive

Sehr dünnes, anschmiegsames und hochwertiges Spezialpapierband für empfindliche Untergründe

  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Trägermaterial des Klebebandes: Japanisches Reispapier (Washi Tape)
  • Farbe: Lila
  • Länge: 50 m
  • Dicke: 65 µm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -15 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung: 60 °C / bis 10 Minuten
  • Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm: 2.5 N
  • Reißdehnung / Bedingung: 5 % / nach DIN EN 14410
  • Reißfestigkeit: 32 N/cm
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Bedingt
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: Unbegrenzt / kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien