Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Polschweißzwinge mit Flügelschraube
Polschweißzwinge mit Flügelschraube - 1
Polschweißzwinge mit Flügelschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polschweißzwinge mit Flügelschraube

Schraubzwinge mit hochwertigen Tempergussbügeln und Elektro-Schweißkabel-Anschlussloch
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
  • Ideale Schraubzwinge für Schweißarbeiten aufgrund des Anschlusslochs für Elektro-Schweißkabel im oberen Spannarm

  • Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel

  • Guter Halt mit Hilfe der Flügelschraube, die ein hohes Anzugsdrehmoment ermöglicht

  • Die kräftige Spindel mit der beweglichen Kugeldruckplatte sorgt für ideales Spannen

  • Eine einfache Anpassung der Spannarme an das Material wird durch die Hohlprofilscheine aus glanzverzinktem Qualitätsstahl gewährleistet
Hinweis

Maximale Strombelastung bei 100%-Einschaltdauer: 300 A