Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Natursteindichtstoff 4 in 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Natursteindichtstoff 4 in 1

Vielseitig einsetzbarer natursteinverträglicher Silikondichtstoff im Innen- und Außenbereich auch im lebensmittelnahem Bereich

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Oxim-vernetzender Dichtstoff
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: +5 bis +40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis +220 °C
  • Geruch/Duft: Oxim
  • Dauerbewegungsaufnahme: 20 %
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nein
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Nachhaltigkeit: Schadstoffe / Emissionen
  • Fungizide Ausstattung: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien