Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageschiene 60 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)
- Höhe: 60 mm
- Breite: 37 mm
- Trägheitsmoment quer: 14.622 cm⁴
- Trägheitsmoment längs: 4.999 cm⁴
- Widerstandsmoment X-Achse: 4.815 cm³
- Widerstandsmoment Y-Achse: 2.562 cm³
- Werkstoff: Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Seitliche Schienenbefestigung
- Einfache und zeitsparende Montage
- Seitliche Riffelung
- Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!