Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageschiene Solaranlage

Montageschienen für Solaranlagen sind Aluminiumprofile, die zur Befestigung von Solarmodulen auf Dächern oder freistehenden Trägern verwendet werden. Die PV-Montageschienen werden entweder auf dem Dach befestigt oder mit Halterungen auf dem freistehenden Träger montiert und sind speziell für Photovoltaik-Anlagen konzipiert. Die Solarmodule werden dann mithilfe von Klemmen oder Klickverbindungen auf der Schiene befestigt. Sie sind ideal für Industriegebäude, Hallen, landwirtschaftliche Gebäude und Wohnhäuser - dank hoher Tragfähigkeit und stabiler Unterkonstruktion. Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen Würths Aluminiumprofile für Solaranlagen aus.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Montageschiene Solaranlage

PV-Montageschienen für die Unterkonstruktion von Photovoltaik-Anlagen

Solar-Montageschienen spielen eine entscheidende Rolle bei der Installation und dem langfristigen Betrieb von Solaranlagen. Die Profile bilden das Grundgerüst der Unterkonstruktion und sind daher unerlässlich für die sichere und effiziente Befestigung von Solarmodulen auf Dächern unterschiedlicher Beschaffenheit – von Flachdächern bis hin zu Industriegebäuden. Die Qualität und die spezifischen Eigenschaften dieser Schienen sind ausschlaggebend für die Stabilität und Langlebigkeit der gesamten Anlage. Das sind die Hauptmerkmale von PV-Montageschienen:

  • Material: Hochwertige Aluminium- und Edelstahlprofile gewährleisten Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.
  • Flexibilität: Anpassbare Längen und Breiten für individuelle Einstellungen an verschiedene Modulgrößen, Dachtypen und Ausrichtungen, beispielsweise nach Süden.
  • Montagesystem: Einfache und sichere Montage durch innovative Profilschienen mit Klickverbindungen und Endklemmen.
  • Befestigung: Zuverlässige Befestigungsmöglichkeiten, einschließlich Dachhaken und speziellen Befestigungssystemen für Flachdächer und Industriegebäude.
  • Tragfähigkeit: Ausgelegt für das Gewicht von Solarmodulen und zusätzlichen Umwelteinflüssen wie Wind und Schnee.

Solar-Montageschienen & PV-Schienen zur sicheren Befestigung von Solarmodulen auf Dächern

Die stabile und sichere Befestigung von Solarmodulen auf Dächern ist von entscheidender Bedeutung. Hier kommen PV-Montageschienen ins Spiel, die eine zentrale Rolle in der Installation und dem langfristigen Betrieb von Solaranlagen einnehmen. Diese Schienen, oft aus robustem Aluminium gefertigt, gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Montage der Solarmodule auf verschiedenen Dachtypen – von Flachdächern bis zu den Dächern von Industriegebäuden. Ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit machen sie zu einer unverzichtbaren Komponente im PV-Montagesystem. Bei den Solar-Montageschienen sind folgende Eigenschaften wichtig:

  • Materialbeschaffenheit: Hochwertige Aluminiumprofile oder Edelstahlprofile garantieren Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Modulare Bauweise: Profile ermöglichen flexible Einstellungen an unterschiedliche Modulgrößen und Dachgegebenheiten.
  • Einfache Montage: Durchdachte Schienensysteme mit Klickverbindungen und Endklemmen erleichtern die Montage und sparen Zeit.
  • Tragfähigkeit: Profile sind geeignet für das Gewicht der Solarmodule und weitere Belastungen wie Wind- und Schneelasten.
  • Vielseitigkeit: Profilschienen sind für eine Vielzahl von Dachtypen verwendbar, einschließlich Flachdächer und Dächer von Industriegebäuden.

Aluminium-Montageschienen zur einfachen und zeitsparenden Montage von Solarmodulen

Für die Unterkonstruktion von Photovoltaik-Anlagen sind Montageschienen aus Aluminium eine zuverlässige Wahl. Die Aluminiumprofile bieten eine Kombination aus Leichtigkeit und Stärke, was sie ideal für Solarprofile macht, die sowohl ein geringes Gewicht als auch hohe Belastbarkeit bieten müssen. Zudem ermöglichen die Profile dank ihrer Modularität und Anpassungsfähigkeit eine effiziente Montage von Solarmodulen in verschiedenen Größen und Ausrichtungen – von der Standardausrichtung nach Süden bis hin zu spezifischen Einstellungen für maximale Sonneneinstrahlung.

Photovoltaik-Montageschienen zur Installation auf Schrägdächern

Im Bereich der Photovoltaik ist die effiziente und sichere Installation von Solarmodulen auf Schrägdächern ein entscheidender Faktor. Für diesen Zweck sind speziell konzipierte PV-Montageschienen unerlässlich. Diese Schienen, häufig aus langlebigem Aluminium gefertigt, bieten eine stabile Grundlage für die Montage der Solarmodule und tragen somit maßgeblich zur Gesamtstabilität der Solaranlage bei. Durch das durchdachte Design der Schienensysteme, ermöglichen die Profile eine schnelle und unkomplizierte Befestigung der Module, wobei moderne Befestigungssysteme und Endklemmen eine sichere und dauerhafte Installation gewährleisten.

Trapezblechschienen – Spanlose Befestigung bei Alu- und Stahltrapezeindeckungen

Für Fachbetriebe und Gewerbetreibende, die sich mit der Installation von Solaranlagen auf Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen sowie Sandwichelementeindeckungen befassen, bietet die Trapezblechschiene Plus eine optimale Lösung. Diese Schiene zeichnet sich durch ihre einfache Montage und die spanlose Befestigung mittels spezieller DBS-Dünnblechschrauben aus. Die Trapezblechschiene Plus, mit einer Breite von 80 mm und hergestellt aus hochwertigem Aluminium, ermöglicht eine effiziente und sichere Installation von Solarprofilen und Modulen auf verschiedensten Dacheindeckungen. Das sind die Produktmerkmale der Trapezblechschiene Plus:

  • Material: Profil besteht aus hochwertigem Aluminium für Langlebigkeit und Stabilität.
  • Befestigung: Spanlose Montage der Profile durch DBS-Dünnblechschrauben, ideal für Alu- und Stahltrapezeindeckungen.
  • Vielseitigkeit: Profil eignet sich sowohl für Alu- und Stahltrapezbleche als auch für Sandwichelemente.
  • Abmessungen: Profile verfügbar in verschiedenen Längen (250 mm, 400 mm) und Höhen (30 mm, 35 mm), mit einem Produktgewicht von 180 g bis 360 g pro Stück.
  • Einfache Handhabung: Direkte Kraftableitung der Lasten in die Pfetten, insbesondere bei Sandwichelementen, durch Sandwich piasta® Bohrschrauben.
  • Montagehinweise: Für optimale Stabilität muss das Profil mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen.

PV-Montageschienen in verschiedenen Größen

Im Bereich der Photovoltaik ist die Anpassungsfähigkeit der Montagesysteme an verschiedene Dachtypen, Modulgrößen und Ausrichtungen, beispielsweise nach Süden, von entscheidender Bedeutung. Würth bietet eine breite Palette von PV-Montageschienen in verschiedenen Längen, Breiten und Höhen an, die speziell für die Anforderungen unterschiedlicher Solaranlagen konzipiert wurden. Unsere Schienensysteme reichen in der Länge von 130 mm bis zu 6200 mm, in der Breite von 25,3 mm bis zu 91 mm und in der Höhe von 12 mm bis zu 95 mm, um eine optimale Anpassung an Ihr individuelles Solarsystem zu gewährleisten. Das sind die Merkmale unserer Solarprofile:

  • Verschiedene Längen: Profile von 130 mm bis 6200 mm, passend für eine Vielzahl von Modulen und Dachkonstruktionen.
  • Breit gefächerte Breiten: Auswahl von 25,3 mm bis 91 mm, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Diverse Höhen: Profile von 12 mm bis 95 mm, um eine optimale Integration der Solarprofile in die Dachstruktur zu ermöglichen.
  • Hochwertige Materialien: Robuste Profile aus Aluminium für eine langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Trägheits- und Widerstandsmomente: Verschiedene Trägheitsmomente längs (bis zu 7.137 cm⁴) und quer (bis zu 26.278 cm⁴) sowie Widerstandsmomente auf der Y-Achse (bis zu 3.259 cm³) und X-Achse (bis zu 7.117 cm³) bieten eine hohe Belastbarkeit und Stabilität.

Dachhacken, Blechziegel und weitere Produkte zur Installation von PV- und Solaranlagen

Neben den hochwertigen Montageschienen bietet Würth auch eine Vielzahl weiterer essenzieller Produkte für die Installation von PV- und Solaranlagen an. Diese reichen von Dachhaken und Blechziegeln bis hin zu spezialisierten Befestigungssystemen, die eine sichere und effiziente Installation auf verschiedenen Dachtypen ermöglichen. Hier finden Sie eine Auswahl weiterer Produkte für Solaranlagen-Installationen: