Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lochbefestigung für Kabelbandfix

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochbefestigung für Kabelbandfix

  • Bohrlochdurchmesser min./max.: 6,5-6,7 mm
  • Befestigungsdicke min./max.: 0,8-10,0 mm
  • Kopfdurchmesser: 20 mm
  • Länge unter Kopf: 11 mm
  • Werkstoff: Polyoxymethylen
  • Farbe: Schwarz
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Länge: 20 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien