Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
LED-Lichtband FLB-12-5 zum Aufkleben

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-12-5 zum Aufkleben

  • Nennspannung: 12 V
  • Leistung: 9.6 W
  • Leistung Bedingung: pro Meter
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl LED: 600 STK
  • Lichtstrom: 840 lm
  • Lichtstrom Bedingung: pro Meter
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 90
  • Länge: 5000 mm
  • Breite: 8 mm
  • Höhe: 2,5 mm
  • Länge Abschnitt: 25 mm
  • Länge max.: 3750 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Montageart: Zum Kleben
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien