Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kupplungs-Zentrierdorn Satz 6-teilig
Zum schnellen und exakten Zentrieren der Kupplung.
- Klemmbereich min.: 36 mm
- Klemmbereich max.: 52 mm
- Klemmbereich min./max.: 36-52 mm
- Anzahl Teile: 6 STK
- Lieferumfang: Pilot Einsätze : 20,25,27,30 mm
- Produktgewicht (per Stück): 3000 g
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universeller Einsatz an Ein- und Zweischeibenkupplungen
NFZ Universal, Bus, Land- und Baumaschinen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!