Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechschere

Blechscheren sind Werkzeuge, die speziell zum Zertrennen von Blechmaterialien entworfen wurden. Als Handblechscheren stellen sie ein unverzichtbares Instrument in der Metallverarbeitung dar und ermöglichen präzise Schnitte durch verschiedene Blecharten. Mit ergonomischen Griffen und scharfen Schneiden können unterschiedliche Stärken und Größen von Blechen bearbeitet werden. Sie finden Einsatz in Branchen wie dem Fahrzeugbau, der Luftfahrt und im Handwerk, sowohl für schnelle Anpassungen als auch für komplexe Formen. Handblechscheren erleichtern die Arbeit, indem sie eine saubere und kontrollierbare Schnittführung bieten. Hochwertige Blechscheren von Würth zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, präzisen Schneidflächen und robusten Materialien aus, die auch bei intensivem Gebrauch beständig und zuverlässig bleiben.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Blechschere

Für Handwerk und Maschinenbau – Blechscheren von WÜRTH

Manuelle Blechscheren gibt es im Handwerk und in der Industrie schon sehr lange. Heute kommen sie typischerweise bei Dachdeckerarbeiten, in der Sanitärtechnik und im Kfz-Bereich zur Anwendung. Blechscheren schneiden weiche und harte Metallbleche schnell und gratfrei zu – das ist der entscheidende Vorteil einer Blechschere gegenüber Metallsägen oder Winkelschleifern. Ein weiterer Vorteil ist, dass Blechscheren schnell, einfach und manuell arbeiten und damit nahezu universell einsetzbar sind. WÜRTH bietet eine große Auswahl Blechscheren für den professionellen Gebrauch: Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Blechscheren.

Blechscheren – schnelles, gratfreies Zuschneiden von Metallblechen

Unabhängig von der Form und der Länge der Schneiden gibt es Blechscheren in zwei grundsätzlichen Funktionsweisen: Normalblechscheren bestehen aus zwei Scherenhebeln – wie bei der gewöhnlichen Haushaltsschere ist die Schneidkraft abhängig vom Verhältnis von Schneidenlänge zu Grifflänge. Hebelübersetzte Blechscheren verfügen über zwei mit einem Federgelenk verbundene Hebel, die jeweils über ein weiteres Gelenk mit den zwei Schneiden verbunden sind. Hebelübersetzte Blechscheren benötigen weniger Kraftaufwand und sind besonders komfortabel zu handhaben – dafür eignen sich Normalblechscheren aufgrund der direkten Übersetzung besser für lange, gerade Schnitte. Im WÜRTH Online-Shop finden Sie sowohl Normalblechscheren als auch Scheren mit Hebelübersetzung. Zudem sind viele der Blechscheren wahlweise in rechtsschneidender oder in linksschneidender Ausführung erhältlich, die ein sauberes, gratfreies Schneiden von rechten bzw. linken Radien ermöglichen.

Die passende Blechschere für jede Anwendung – WÜRTH

Je nach Handwerk und Branche wird die Blechschere für verschiedene Arbeiten eingesetzt. Dementsprechend gibt es Blechscheren in unterschiedlichen Ausführungen und Längen.

  • Durchlaufscheren haben gerade Schneiden für lange, durchlaufende Schnitte in verschiedensten Metallblechen. Aufgrund ihrer Form werden klassische Durchlaufscheren auch als Pelikanscheren bezeichnet. Eine Variante sind sogenannte Winkelblechscheren, die durchlaufende Schnitte an schwer erreichbaren Stellen erleichtern.
  • Idealscheren sind kombinierte Blechscheren, die sich sowohl für gerade Schnitte als auch für einfache Figurenschnitte eignen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind Idealscheren im Handwerk besonders beliebt.
  • Figurenscheren haben relativ kurze Schneiden und werden hauptsächlich für Figurenschnitte und kurze gerade Schnitte eingesetzt.
  • Lochscheren ähneln optisch den Figurenscheren und werden für ähnliche Anwendungen genutzt. Aufgrund der kurzen Schneiden eignen sich Lochscheren auch für kleine Schneideradien.

WÜRTH – Hochwertige Scheren und Trennwerkzeuge für Profis

Das Sortiment von WÜRTH umfasst eine große Auswahl klassischer Handwerkzeuge und viele Spezialwerkzeuge für branchentypische Anwendungen. Neben Blechscheren und anderen Trennwerkzeugen finden Sie bei WÜRTH auch Schlagwerkzeuge, Schraubendreher und Schraubenschlüssel sowie unterschiedlichsten Verarbeitungswerkzeuge für alle Arbeiten auf dem Bau und in der Montage.