In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl
Zugelassen für hohe Lasten in Beton (Einzelbefestigung), Porenbeton und Mauerwerk
Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe aus verzinktem Stahl
Der erste 6er Kunststoffdübel mit ETA für Mehrfachbefestigung in Beton. Mit vormontierter Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl
Gerüstdübel GR 14 mm zur Befestigung von Standgerüsten (muss mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden)
Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4
Zur Befestigung von Gerüsten in Verbindung mit geeignetem Kunstsoffdübel. Stahl 4.8, blau verzinkt
Kunststoff-Rahmendübel zugelassen für hohe Lasten mit Spezialschraube aus verzinktem Stahl mit Senkkopf und Symcon- Gewinde
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1