Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde - 1 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde - 2 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde - 2
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde

Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung in Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sichere Verbindungen


  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie

  • Beinahe keine Hinterschneidung dank optimaler Komprimierung der Dübelhülse durch Eindrehen der Schraube


Geringer Montageaufwand


  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Leistungsnachweis

W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.


Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.


  • Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15

  • Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton

  • Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C
Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen

W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.


Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.


  • Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15

  • Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton

  • Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C


Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.