Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 - 1
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 - 2
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 - 3
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 - 4
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 - 5
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4

Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Dübel mit universellen Möglichkeiten


  • Bestandteil der SHARK UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 bewährte und moderne Baustoffe geprüft wurde

  • Die Durchmessern 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen

  • Verbesserte Sicherheit mit Gutachten zum Brandverhalten in Beton und Mauerwerk


Hochwertiges Material für optimale Verankerung


  • Dank der Dübelgeometrie verspreizen die Zähne in 4 Richtungen und krallen sich im Verankerungsgrund fest

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung aufgrund gleichmäßiger, kontinuierlicher Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid

  • Sehr starke Verdrehsicherung


Schneller Einbau


  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage


Setztiefen


  • Zwei Setztiefen in definierten Baustoffen
Leistungsnachweis
  • SHARK UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190

  • Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Anwendungsgebiet
Holz-Unterkonstruktionen

Bohrloch erstellen

Bohrmehl entfernen

Temperatur der Dübelhülse prüfen

Temperatur des Untergrundes prüfen

Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen

Dübel eindrehen

Schraube bündig eindrehen

  • SHARK UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190

  • Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung


Zur Planung und Bemessung der Montage wird die Würth Technical Software empfohlen.