Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kniekissen

Kniekissen für die Arbeit, hochwertige Kniepolster oder Knieschoner für die Baustelle sind essentielle Zubehörteile für Handwerker, die häufig kniende Tätigkeiten ausführen. Derartige Kissen bieten einen entscheidenden Schutz für die Knie, indem sie den Druck beim Knien verteilen und die Gelenke vor harten Oberflächen schützen. Insbesondere auf Baustellen und im Handwerk reduzieren Kniekissen das Risiko von Verletzungen und langfristigen Schäden am Kniegelenk. Der Einsatz dieser Kissen unterstützt nicht nur die Gesundheit, sondern steigert auch die Produktivität und Bequemlichkeit bei der Arbeit. Qualitäts-Kniekissen von Würth zeichnen sich durch strapazierfähige Materialien und durchdachte Designs aus, die auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen überdauernde Haltbarkeit und maximalen Komfort gewährleisten.

Knieschonend arbeiten – mit hochwertigen Kniekissen von WÜRTH

In vielen Handwerks- und Bauberufen gehört das Arbeiten in Bodennähe zum Alltag: Bodenlegearbeiten, Arbeiten im Heizungs- und Sanitärbereich und andere Installationsarbeiten werden nicht selten kniend ausgeführt, was Knochen und Gelenke auf Dauer belastet. Profis zählen daher auf funktionale Arbeitshosen mit gepolsterten Knien. Das Produktsortiment von WÜRTH umfasst neben einer großen Auswahl Arbeitshosen auch komfortable Kniekissen passend zu den Knietaschen der WÜRTH Arbeitshosen. Hier erfahren Sie mehr über Kniekissen und ihre Vorteile im Arbeitsalltag.

Herausnehmbare Kniekissen ermöglichen flexibles, komfortables Arbeiten

Für kniende Tätigkeiten bieten sich verschiedene Möglichkeiten zum Knieschutz an. Eine praktische Option für den unregelmäßigen Bedarf sind Knieschoner, die über der Arbeitshose befestigt werden. Da Knieschoner in der Regel steif sind und sich den Kniebewegungen beim Stehen oder Hocken nicht anpassen, eignen sie sich nur bedingt für den ständigen Gebrauch – in solchen Fällen sind Kniekissen ein idealer Schutz. Die Kniekissen von WÜRTH aus hochwertigem Schaumstoff werden einfach in die dafür vorgesehenen Knietaschen der Arbeitshose geschoben. Durch ihre spezielle Struktur sind sie flexibel und elastisch und passen sich der Kniestellung unter allen Bedingungen optimal an. So können sie den ganzen Arbeitstag lang getragen werden, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Langlebig – und immer wieder verwendbar: Kniekissen von WÜRTH

Wer regelmäßig auf der Baustelle oder beim Kunden ist, der hat meist mehr als nur eine Arbeitshose. Viele professionelle Arbeitshosen, die Sie in großer Auswahl bei WÜRTH finden, sind standardmäßig mit Kniekissentaschen nach DIN EN 14404 ausgestattet. Das ermöglicht Ihnen, Ihre Kniekissen ganz nach Bedarf mit verschiedenen Arbeitshosen zu tragen, etwa mit einer gefütterten Winter-Arbeitshose für Außenarbeiten, wenn die Temperaturen sinken. Dank des stabilen Schaumstoffmaterials und ihrer kompakten, flexiblen Form haben die Kniekissen von WÜRTH zudem eine ausgesprochen lange Lebensdauer – in der Regel können beim Kauf einer neuen Arbeitshose die vorhandenen Kniekissen einfach übernommen werden.

WÜRTH bietet professionelle Schutzausrüstung für alle Arbeitsbedingungen

Ganz gleich, ob auf dem Bau, in der Werkstatt oder in der Fertigung – sichere und effiziente Arbeitsabläufe können nur dann gewährleistet werden, wenn die passende Schutzausrüstung vorhanden ist. WÜRTH kennt die hohen Ansprüche von Bau- und Handwerksprofis und bietet neben Kniekissen und Knieschonern eine große Auswahl weiterer Schutzbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung an. Von Schutzhandschuhen über Kopfschutz bis hin zu professionellem Augen- und Gesichtsschutz finden Sie bei WÜRTH alles für sichere und komfortable Arbeitsbedingungen. Nutzen Sie die bequeme Online-Bestellung, um Verbrauchsartikel wie Atemschutzmasken oder Schutzhandschuhe immer vorrätig zu haben – die Mitarbeiter der WÜRTH Servicehotline beraten Sie gern zur Produktauswahl.

Weitere Kategorien