Arbeitsschuhe Damen

Arbeitsschuhe für Damen sind Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsstiefel und Gummistiefel, die auf die Fußform von Frauen zugeschnitten oder für Frauen und Männer ausgelegt sind. Das Würth Sortiment umfasst den Sicherheitshalbschuh S3 Carina mit Frauenpassform, den Sicherheitshalbschuh und den Sicherheitsstiefel S3S Cruise Lady in den Größen 35 bis 42 sowie den Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It. Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz und rutschfeste Sohle geben Profis Schutz und Sicherheit im Arbeitsalltag. Die Obermaterialien reichen von Nubukleder über Mikrofaser bis PVC.

Filter

Welche Arten von Arbeitsschuhen für Damen gibt es?

Arbeitsschuhe für Damen gibt es als Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstiefel und Sicherheitsgummistiefel. Das Würth Sortiment führt diese Produktarten mit Frauenpassform, mit Design für Frauen oder für Männer und Frauen. Sie unterscheiden sich in Sicherheitsklasse, Obermaterial und Schutzausstattung.

ProduktartSicherheitsklasseObermaterialZehenschutzkappeDurchtrittschutzGrößen
Sicherheitshalbschuh CarinaS3NubuklederKunststoffTextil–
Sicherheitshalbschuh Cruise LadyS3SMikrofaserGlasfaserStoff35–42
Sicherheitsstiefel Cruise LadyS3SMikrofaserGlasfaserStoff35–42
Sicherheitsgummistiefel Dunlop Work ItS5PVCMetallMetall37–48

Der Sicherheitshalbschuh S3 Carina besteht aus atmungsaktivem Nubukleder mit Innenfutter aus Netzgewebe. Er hat Frauenpassform in schmaler Weite 10, eine rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC und ist metallfrei.

Der Sicherheitshalbschuh Cruise Lady in S3S ist für Frauen designt. Sein leichtes Mikrofaser-Obermaterial ist atmungsaktiv, wasserabweisend und schnittfest. Dazu kommen eine Glasfaser-Zehenschutzkappe, eine rutschfeste SR-Außensohle aus PU zweifacher Dichte und die ESD-Ausstattung.

Der Sicherheitsstiefel Cruise Lady in S3S teilt Obermaterial, Zwischensohle, Glasfaser-Zehenschutzkappe und ESD-Ausstattung mit dem Halbschuh. Beide Cruise-Lady-Ausführungen haben Schuhbreite 11 und eine sehr bequeme Einlegesohle.

Der Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It ist für Männer und Frauen ausgelegt und entspricht EN ISO 20345:2011. Er hat eine Metall-Zehenschutzkappe, Metall-Durchtrittschutz und ein 38 cm hohes PVC-Obermaterial, das gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette beständig ist.


Was unterscheidet Sicherheitsschuhe für Damen von Herrenmodellen?

Sicherheitsschuhe für Damen unterscheiden sich von Herrenmodellen vor allem in der Passform. Der Sicherheitshalbschuh S3 Carina hat Frauenpassform in schmaler Weite 10, die Cruise-Lady-Modelle sind für Frauen designt und beginnen bei Größe 35.

Der Schutz bleibt dabei erhalten: Alle genannten Modelle haben eine Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz und eine rutschfeste Sohle. Gut sitzende Schuhe schonen die Füße und sorgen über den gesamten Arbeitstag für Komfort bei der Arbeit.

Sicherheitsschuhe ohne Damenbezug, etwa in den Klassen S1P, S2 oder S7S, stehen in der Kategorie Sicherheitsschuhe.


Worauf ist beim Kauf von Arbeitsschuhen für Damen zu achten?

Beim Kauf entscheiden die Anforderungen am Arbeitsplatz. Sicherheitsklasse, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohle und Materialien bestimmen die Wahl. Diese Regeln ordnen die Eigenschaften der Modelle zu:

  • Für metallfreie Ausführungen eignen sich Carina mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Cruise Lady mit Glasfaser-Zehenschutzkappe, weil beide Modelle metallfrei sind.
  • Für ESD-Arbeitsplätze eignen sich Sicherheitshalbschuh und Sicherheitsstiefel Cruise Lady, weil sie als ESD-Ausführung geführt sind.
  • Für Arbeiten mit Ölen und Fetten eignet sich der Gummistiefel Dunlop Work It, weil sein PVC-Obermaterial gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette beständig ist.
  • Für schmale Füße eignet sich der Sicherheitshalbschuh Carina, weil er in schmaler Weite 10 gefertigt ist.

Die Größe richtet sich nach dem Modell: Die Cruise-Lady-Ausführungen führt Würth in den Größen 35 bis 42, der Dunlop Work It reicht von Größe 37 bis 48.


Welches Zubehör passt zu Arbeitsschuhen für Damen?

Passende Einlegesohlen ergänzen Arbeitsschuhe für Damen um zusätzlichen Komfort. Die Einlegesohle SML ist für schmale, normale und breite Füße ausgelegt, antibakteriell, antistatisch und nimmt Feuchtigkeit gut auf und gibt sie wieder ab.

Für ESD-Sicherheitsschuhe hält Würth die Einlegesohle Secosol Complete+ bereit. Sie besteht aus 2 mm EVA-Material mit leitfähigem Textilbezug.


Arbeitsschuhe für Damen auf einen Blick

  • Sicherheitsklasse und Ausstattung richten sich nach den Anforderungen am Arbeitsplatz.
  • Passform und Größe bestimmen den Tragekomfort, besonders bei schmalen Füßen.
  • Metallfreie Zehenschutzkappen und ESD-Ausstattung grenzen die Auswahl ein.
  • Einlegesohlen runden die Ausstattung ab.

Profis, die Arbeitsschuhe für Damen kaufen, wählen im Online-Shop nach Sicherheitsklasse, Passform und Zubehör.

Häufig gestellte Fragen

Was sind ESD-Sicherheitsschuhe und wann benötige ich diese?

ESD-Sicherheitsschuhe leiten elektrostatische Aufladungen kontrolliert ab und schützen so empfindliche elektronische Bauteile vor Entladungen. Sie sind dort gefragt, wo der Arbeitsplatz ESD-Schutz vorgibt, zum Beispiel beim Umgang mit elektronischen Baugruppen. Bei den Arbeitsschuhen für Damen sind der Sicherheitshalbschuh S3S Cruise Lady und der Sicherheitsstiefel S3S Cruise Lady als ESD-Ausführung mit metallfreier Konstruktion geführt.

Dürfen in Sicherheitsschuhen orthopädische Einlagen getragen werden?

In Sicherheitsschuhen sollten nur Einlagen getragen werden, die für den Einsatz in Sicherheitsschuhen vorgesehen sind, weil Einlagen Passform und Schutzwirkung beeinflussen können. Die Semiorthopädische Einlegesohle und die Einlegesohle Secosol Complete+ von Würth sind für ESD-Sicherheitsschuhe geeignet und nach DGUV 112-191 und Ö-Norm Z 1259 zertifiziert. Ob eine individuell angepasste orthopädische Einlage zulässig ist, klärt der Betrieb mit dem Schuhhersteller oder der Fachkraft für Arbeitssicherhe

Wie finde ich leichte S3-Sicherheitsschuhe für Damen?

Bei leichten S3-Sicherheitsschuhen für Damen lohnt der Blick auf Obermaterial, Zehenschutzkappe und Gewichtsangabe. Der Sicherheitshalbschuh S3 Carina wiegt laut Produktbeschreibung ca. 515 g je Schuh in Größe 42, der Sicherheitshalbschuh S3S Cruise Lady hat ein leichtes Mikrofaser-Obermaterial. Zum Vergleich: Der Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It mit Metall-Zehenschutzkappe und Metall-Durchtrittschutz wiegt 1.113 g je Schuh in Größe 42.

Welche Arbeitsschuhe für Damen eignen sich bei Nässe?

Bei Nässe im Außenbereich eignet sich der Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It, der für nasse Außenbereiche geeignet und für Männer und Frauen ausgelegt ist. Sein PVC-Obermaterial ist leicht zu reinigen. Der Sicherheitshalbschuh S3S Cruise Lady und der Sicherheitsstiefel S3S Cruise Lady haben ein wasserabweisendes Mikrofaser-Obermaterial.

Empfehlungen