Abdichten, Verpacken und Sichern mit Klebebändern von Würth
Ein Klebeband ist weit mehr als ein einfacher Verbrauchartikel. In Handwerk, Lager und Werkstätten ist es unentbehrlich. Ob zum
Abdecken,
Abdichten,
Montieren,
Isolieren oder für provisorische Reparaturen. Klebebänder lassen sich in vielen Bereichen vielseitig verwenden und sind in jedem Sortiment für Profis unverzichtbar. Besonders Maler und Monteure greifen regelmäßig auf unterschiedlichste Varianten des Klebebandes zurück, um eine saubere Anwendung zu gewährleisten.
Neben dem klassischen
Paketband für Versandzwecke, auch als Packband oder Packbänder bekannt, die häufig aus PVC oder Polypropylen gefertigt werden, gibt es spezielle Varianten wie
doppelseitiges Montage-Klebeband für unsichtbare Verbindungen oder robustes
Gewebeband (Gewebeklebeband), das häufig als Panzertape oder Gewebebänder bezeichnet wird und für stärkere Anforderungen geeignet ist. Besonders bei unebenen Oberflächen wie Beton, Holz oder Mauerwerk sorgen diese Gewebebänder für zuverlässigen Halt. Die Kombination aus starkem Kleber, langlebigem Trägermaterial und durchdachtem Aufbau macht diese Klebebänder zur idealen Lösung auf der Baustelle.
Für feinere Anwendungen, etwa im Malerhandwerk, kommen spezielle Kreppbänder zum Einsatz. Diese Kreppband-Varianten lassen sich sauber abziehen und sind ideal zum Abkleben von Konturen beim Streichen. Maler schätzen dabei die präzise Haftung ohne Rückstände, ideal ergänzt durch passende Abdeckfolie, die bei Würth ebenfalls verfügbar ist.
Trotz ihrer Nützlichkeit sind diese Klebebandrollen kompakt. Viele Varianten bestehen aus robustem PVC, das besonders temperatur- und feuchtigkeitsbeständig ist, passend für jeden
Werkstattwagen oder den
Werkzeugkoffer. Ihr vielseitiger Einsatz beweist, dass sie weit mehr als nur ein einfaches Hilfsmittel sind und falls sich ein Klebeband mal nicht rückstandslos entfernen lässt, finden Sie im Würth Sortiment auch
Etikettenentferner. Jetzt direkt im Online-Shop die passenden Klebebänder bestellen.
Dichtungsbänder oder Klebebänder zur Abdichtung
Dichtungsbänder und Klebebänder zur Abdichtung sind essenziell für das Verhindern von Leckagen und das Isolieren von Materialien. Diese Klebebänder kommen in vielen Bereichen zum Einsatz – insbesondere im Sanitärbereich, in der Klimatechnik, bei Elektroinstallationen sowie im Kfz-Bereich und Innenausbau. Die speziellen Klebebänder zur Abdichtung bieten eine wasserdichte Barriere, schützen effektiv vor Umwelteinflüssen und reduzieren das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit. Je nach Einsatzbereich stehen verschiedene Klebebänder mit unterschiedlichen Trägermaterialien, Klebstoffen und Eigenschaften zur Verfügung.
Für anspruchsvolle Abdichtungsaufgaben können auch doppelseitige Varianten sinnvoll sein, etwa bei der Anbringung von Dichtprofilen oder bei der Montage von Spiegeln und Paneelen auf empfindlichen Oberflächen.
Tapes und Klebebänder zur Abdichtung sind im Online-Shop von Würth in verschiedenen Stärken und Materialien erhältlich, passend für Ihre professionellen Anwendungen und Bedürfnisse. Die Auswahl hochwertiger Klebebänder gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung, auch unter schwierigen Bedingungen.
Vorlegeband für die Verglasung von Glas, Fenster & Türen
Vorlegeband dient der fachgerechten Verglasung von Glas, Fenstern und Türen. Es handelt sich dabei um ein spezialisiertes Klebeband, das eine dauerelastische Dichtung zwischen Glas und Rahmen schafft, vor Witterungseinflüssen schützt und die Wärme- sowie Schalldämmung verbessert. Dieses Klebeband erleichtert die Montage, sichert die Festigkeit der Verglasung und fördert die Langlebigkeit und Funktionalität von Fenstern und Türen.
Dichtungsband für Fenster & Türen
Dichtungsband für Fenster und Türen ist essenziell, um Luftzug und Wettereinflüssen effektiv entgegenzuwirken. Im Innenbereich angewendet, schützt es vor Zugluft, Lärm und Staub. Außen angebracht, hält es Regen und Wind ab. Es verbessert somit die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Die einfache Anwendung und die Langlebigkeit machen Klebebänder von Würth zu einer kosteneffizienten Lösung für dauerhafte Abdichtungen.
Atmungsaktives und wasserdichtes EPDM Dichtungsband
EPDM Dichtungsband von Würth kombiniert Atmungsaktivität mit Wasserdichtigkeit. Dieses EPDM Band ist ideal für den Außenbereich, wo Witterungsbeständigkeit unerlässlich ist. Es schützt Strukturen vor Feuchtigkeit, während es gleichzeitig die Belüftung fördert, um Kondensation zu vermeiden. So gewährleisten wasserdichte Klebebänder von Würth langlebigen und zuverlässigen Schutz, ohne die Materialatmung zu beeinträchtigen.
Butylband und Butyl-Dichtungsbänder zur dauerhaften und luftdichten Abdichtung
Butylband und Butyl-Dichtungsbänder sind essenziell für dauerhafte und luftdichte Abdichtungen. Diese Bänder sind hochflexibel und haften auf verschiedenen Oberflächen, ideal für Bau und Reparaturen. Sie bieten eine starke Barriere gegen Wasser, Luft und Dampf. Mit ihrer hervorragenden Haftung und Qualität sind Butylbänder von Würth die optimale Lösung für eine effiziente und dauerhafte Isolierung und Abdichtung.
Für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen wird ein
Sprühprimer empfohlen.
Kompriband und vorkomprimierte Dichtungsbänder von Würth
Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das in Fugen und Spalten von Baukonstruktionen eingesetzt wird, um Luft-, Wasser- und Schalldichtigkeit zu gewährleisten. Es dehnt sich nach der Installation aus, um die Fugen vollständig auszufüllen und eine dauerhafte Abdichtung zu schaffen. Kompriband von Würth ist wetterbeständig, passt sich baulichen Bewegungen an und bietet langfristigen Schutz.
Hochwertige doppelseitig und einseitig klebende Montageklebebänder
Hochwertige Montageklebebänder sind ein unverzichtbares
Werkzeug für professionelle und langlebige Verbindungen. Ein Leistungsstarkes Befestigungsband ersetzt im Innenbereich häufig
Schrauben oder
Nägel. So gibt es bei Würth
Befestigungsband für Zierleisten und für Spiegel sowie eine große Auswahl universell einsetzbares
doppelseitiges Befestigungsband. Klassischerweise kommt Montageband zum Verpacken, zum Abdichten von Unterspannbahnen oder als Bewehrungsstreifen im Trockenbau zum Einsatz. Die starke Haftung und der zuverlässige Kleber sorgen für dauerhaften Halt auch auf schwierigen Oberflächen.
EURASOL Klebedichtband – Profi-Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung
EURASOL Klebedichtband bietet Profi-Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung und ist extrem haftstark und vielseitig, ideal für luft- und winddichte Verklebungen von:
✓ Dachunterspannbahnen (WÜTOP)
✓ Dampfsperren
✓ Dampfbremsen
Auch zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten ist es hervorragend geeignet. Mit EURASOL von Würth wird ein sicheres, langlebiges Abdichten gewährleistet, was die Dämmung effektiv schützt.
Spiegelklebebänder zur Spiegelmontage
Spiegelklebebänder sind speziell konzipierte Klebebandlösungen zur Befestigung von Spiegeln. Sie bieten eine starke und dauerhafte Haftung, die die Montage erleichtert, ohne Bohren oder Nägel. Diese Klebebänder sind oft widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, was sie ideal für Badezimmer und andere feuchte Umgebungen macht. So vereinen Spiegelklebebänder von Würth Effizienz, Ästhetik und Sicherheit in der Spiegelmontage.
Universelle und haftstarke Klebebänder für alle Branchen und Anwendungen
Während der gewöhnliche Privathaushalt meist mit den klassischen Klebesteifen, Paketband und eventuell noch einem kräftigen Gewebeband auskommt, gibt es für Handwerk und Industrie eine Vielzahl verschiedener Klebebänder, deren Eigenschaften jeweils genau auf die Branche und die Arbeitsanforderungen zugeschnitten sind. Zu den Profi-Klebebändern, die Sie bei Würth kaufen können, zählen unter anderem:
- Abdeckband: Das sogenannte "Malerkrepp" oder Kreppband kommt nicht nur bei Malerarbeiten, sondern auch beim Lackieren, im Trockenbau und bei Bodenlegearbeiten zum Einsatz. Neben speziellem
Putz-Abdeckband bietet Würth daher auch
hitzebeständiges Abdeckband und
Gewebe-Abdeckband, das sich auch nach länger andauernden Arbeiten problemlos ablösen lässt.
Schaumstoffband für Schalungsfugen wird dagegen zur Abdeckung in der Kfz-Lackierung eingesetzt.
- Isolierband:
Isolierband wird nicht nur zum Abisolieren von Leitern verwendet, sondern gleichzeitig als Kennzeichnung für die verschiedenen Leiter eingesetzt – bei Würth gibt es praktische Isolierband-Sets in den typischen Farben.
- Packband: Das klassische
Verpackungsband ist nicht nur im Lager unverzichtbar, sondern wird in nahezu jedem Betrieb eingesetzt. Würth bietet verschiedene Packbänder und den komfortablen
Packband-Abroller gleich dazu. Ideal zum Verpacken von Waren aller Art.
- Tapes: Von technischen Tapes für den Industrieeinsatz bis zu Allzwecklösungen – im Onlineshop Klebeband-Sortiment von Würth finden sich zahlreiche Produkte für jede Anwendung. Auch Abdeckfolie und Zubehör für die Baustelle sind verfügbar.
- Aluminium-Klebebänder:
Alu-Klebeband wird zur Isolation, Reflektion von Wärme, Abdichtung und Reparatur verwendet. Sie widerstehen hohen Temperaturen, sind wasserfest und oft in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagentechnik im Einsatz.
Das umfangreiche Sortiment im Würth Onlineshop bietet Klebebänder für jede Anforderung – direkt online bestellen und von langjähriger Expertise profitieren.