Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klammer Typ 90 Edelstahl A2 blank
- Breite: 5,66 mm
- Drahtbreite: 1 mm
- Drahtstärke: 1,25 mm
- Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
- Oberfläche: Blank
- RoHS-konform: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für DKG 1040, Art.-Nr. 0703 555 0
Gitterbefestigung, Blindböden, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!