Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ISO-Wendeplatten Metall

Wendeschneidplatten sind robuste Schneidwerkzeuge, die in der Metallverarbeitung eingesetzt werden. Sie finden Anwendung im Drehen, Fräsen, Bohren und in weiteren zerspanenden Verfahren. Ihre Konstruktion ermöglicht mehrere Schneidkanten, die nach Abnutzung gewendet werden können, wodurch die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert wird. Unterschiedliche Materialien wie Hartmetall, Keramik oder kubisches Bornitrid ermöglichen Anwendungen in unterschiedlichen Industriebereichen, von der Automobil- bis zur Luft- und Raumfahrtindustrie. Würth bietet Wendeschneidplatten von hoher Qualität, die aufgrund ihrer Materialauswahl und präzisen Herstellungsverfahren besonders widerstandsfähig und langlebig sind.

Sortierung

Beliebte Produkte

Eigenschaften von Wendeschneidplatten:

  • Vielseitigkeit: Wendeschneidplatten sind in vielen verschiedenen Materialien, Größen und Geometrien erhältlich, um sich an eine Vielzahl von Anwendungen anzupassen.
  • Langlebigkeit: Sie sind dafür bekannt, eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Standzeiten zu haben, was die Produktionskosten senkt und die Effizienz steigert.
  • Wiederverwendbarkeit: Im Gegensatz zu festen Werkzeugen können die Kanten der Wendeschneidplatten gedreht oder ausgetauscht werden, wenn sie abgenutzt sind, was die Nutzungsdauer des Werkzeugs verlängert.
  • Wiederverwendbarkeit: Sie bieten eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei der Bearbeitung, was zu einer verbesserten Produktqualität führt.
  • Präzision: Sie können auf verschiedene Arten von Werkzeugmaschinen montiert werden, was ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitert.

Anwendungsfälle von Wendeschneidplatten:

  • Drehen und Fräsen: Wendeschneidplatten werden häufig in Dreh- und Fräsmaschinen eingesetzt, um eine Vielzahl von Materialien zu bearbeiten.
  • Grob- und Feinschneiden: Sie sind ideal für sowohl Grobschneidanwendungen (wo Material schnell entfernt wird) als auch für Feinschneidanwendungen (für eine glatte Oberfläche und enge Toleranzen).
  • Bohren und Gewindeschneiden: Sie können auch in Bohr- und Gewindeschneidanwendungen verwendet werden, wobei spezielle Wendeschneidplatten für diese spezifischen Aufgaben verwendet werden.
  • Spezielle Materialbearbeitung: Wendeschneidplatten werden oft in der Bearbeitung von harten Materialien wie gehärtetem Stahl oder exotischen Legierungen verwendet, wo andere Schneidwerkzeuge versagen könnten.
  • Produktionslinien: Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Effizienz sind sie ideal für den Einsatz in Produktionslinien, wo hohe Stückzahlen und schnelle Durchlaufzeiten benötigt werden.