Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendeschneidplatte Hartmetall CNMG (mittlere Bearbeitung)
Ideal für mittlere Zustellungen und Vorschübe in Edelstahl (ISO M)
- Zu bearbeitender Werkstoff: Edelstahl
- Zustellungsart: Mittlere Bearbeitung
- Werkstoff: Hartmetall
- Spanbrecherbezeichnung: MM
- Wendeschneidplattenform ISO: Rhombus 80°
- Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: N (0°)
- Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M
- Wendeschneidplattentyp ISO: Typ G (mit Loch, zylindrisch, doppelseitiger Spanbrecher)
- Beschichtung: CVD
- Hartmetallsortenbereich ISO: M
- Werkstoffgruppe: M (Hauptanwendung)
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reduzierte Schnittlast dank weichschneidender Geometrie
- Stabiler Spanfluss bei hohen Vorschüben/Schnitttiefen und weniger Aufbauschneiden dank breiter Spantaschen
- Optimierte Standzeit und Oberflächen-Finish durch doppelte Freifläche
- HC9115 (M15): Die Produktive - hervorragende Verschleißfestigkeit für einen kontinuierlichen Schnitt bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten
- HC9125 (M25): Die Universelle - hervorragende Verschleißfestigkeit und Zähfestigkeit für die universelle Bearbeitung bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- HC9135 (M35): Die Robuste - hervorragende Zähfestigkeit für einen stark unterbrochenen Schnitt bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!