Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Wendeschneidplatte Hartmetall DCMT (mittlere Bearbeitung)
Wendeschneidplatte Hartmetall DCMT (mittlere Bearbeitung) - 1
Wendeschneidplatte Hartmetall DCMT (mittlere Bearbeitung) - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendeschneidplatte Hartmetall DCMT (mittlere Bearbeitung)

Ideal für mittlere Zustellungen und Vorschübe bei universellem Einsatz in vielen verschiedenen Werkstoffen, wie z. B. in Stahl (ISO P), Edelstahl (ISO M), Gusseisen (ISO K) und warmfesten Superlegierungen (HRSA, ISO S).

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Hochwarmfeste Legierungen
  • Zustellungsart: Mittlere Bearbeitung
  • Werkstoff: Hartmetall
  • Spanbrecherbezeichnung: C25
  • Hartmetallsorte ISO: P35, M25, K25, S20
  • Hartmetallsorte: HP5300
  • Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Ungünstig
  • Wendeschneidplattenform ISO: Rhombus 55°
  • Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: C (7°)
  • Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M
  • Wendeschneidplattentyp ISO: Typ T (mit Loch, zylindrisch + einseitiger Senkung 40°…60°, einseitiger Spanbrecher)
  • Beschichtung: PVD
  • Hartmetallsortenbereich ISO: P, M, K, S
  • Werkstoffgruppe: P (Hauptanwendung), M (Hauptanwendung), K (Hauptanwendung), S (Hauptanwendung)
  • Vc in Stahl min./max.: 150-240 m/min
  • Vc in Edelstahl min./max.: 100-160 m/min
  • Vc in Guss min./max.: 110-180 m/min
  • Vc in hochwarmfesten Legierungen min./max.: 20-60 m/min

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. ISO-Code Drehen Wendeschneidp... Wendeschneidp... Eckenradius Wendeschneidp... Anzahl VE
Preis/VE
5445629301
DCMT 070202 07 02 02
10 St.
5445629302
DCMT 070204 07 02 04
10 St.
5445629303
DCMT 070208 07 02 08
10 St.
5445629304
DCMT 11T302 11 T3 02
10 St.
5445629305
DCMT 11T304 11 T3 04
10 St.
5445629306
DCMT 11T308 11 T3 08
10 St.
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
  • Reduzierte Schnittlast dank weichschneidender Geometrie

  • Verlängerte Standzeit dank ausgzeichneter PVD-Beschichtungstechnologie mit hoher Härte und Oxidationsbeständigkeit
  • HP5300 (P35/M25/K25/S20): Hervorragende Zähfestigkeit für unterbrochenen Schnitt bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten