Sechskantmutter niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form - 1
Sechskantmutter niedrige Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form

ISO 4035, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4035
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 05
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Produktklasse Anzahl VE
Preis/VE
0318706
M6 3,2 mm SW10 A
1000 St.
453560510
M10 5 mm SW16 A
100 St.
453560512
M12 6 mm SW18 A
100 St.
453560516
M16 8 mm SW24 A
100 St.
453560520
M20 10 mm SW30 B
100 St.
453560530
M30 15 mm SW46 B
1 St.
45356058
M8 4 mm SW13 A
1000 St.
453560545
M45 22,5 mm SW70 B
1 St.
453560514
M14 7 mm SW21 A
500 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.