Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1500 kg
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1500 kg - 9
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1500 kg - 1
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1500 kg - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1500 kg

Unentbehrlich bei der Verwendung von Werkstatt-Hebezeugen für die sichere Lastaufnahme

  • Breite: 990 mm
  • Höhe: 180 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 50000 g

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien