Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 1
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 1
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt

Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
  • Ausführung: Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel
  • Länge: 136 mm
  • Länge 2: 125 mm
  • Länge 3: 61 mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • Durchmesser 2: 21 mm
  • Breite: 13 mm
  • Breite 2: 22 mm
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schutzart IP: IP 5X

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien