Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeeinsätze selbstschneidend

Gewindeeinsätze, insbesondere selbstschneidende Gewindeeinsätze, sind Werkzeuge, die im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt werden, um beschädigte oder abgenutzte Gewinde zu reparieren und zu stärken. Sie stellen die ursprüngliche Festigkeit und Funktion der Gewinde wieder her und sorgen für eine erhöhte Belastbarkeit. Selbstschneidende Gewindeeinsätze erzeugen ein neues, stabileres Gewinde in der beschädigten Umgebung, ohne dass ein vorheriges Schneiden des Gewindes erforderlich ist. Dies stärkt die Verbindung und verlängert die Nutzungsdauer erheblich. Die Gewindeeinsätze von Würth zeichnen sich durch hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit aus, was eine sichere Verankerung im Werkstück gewährleistet, auch bei starken Erschütterungen oder Vibrationen. Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung können auch bei schwer zerspanbaren Werkstoffen eingesetzt werden.

Sortierung

Beliebte Produkte

Gewindeeinsatz aus Stahl für hochbelastbare Verbindungen

Wenn Gewinde durch Verschleiß oder Korrosion zerstört sind, muss nicht zwangsläufig das gesamte Werkstück oder Bauteil ausgetauscht werden. Mit der Hilfe von Gewindeeinsätzen lassen sich beschädigte Gewinde reparieren. Auch für Konstruktionsarbeiten haben sich Gewindeeinsätze mittlerweile etabliert. Profis finden bei Würth vielfältige Gewindeeinsätze für hochbelastbare Verbindungen sowie passendes Zubehör für die Gewindereparatur und -verstärkung.

Selbstschneidende Gewindeeinsätze für Holz, Aluminium, Metall und Kunststoff

Selbstschneidende Gewindeeinsätze von Würth eignen sich bestens für Arbeiten mit Werkstoffen von geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Kunststoffe, Hartholz oder Aluminium-Legierungen. Egal ob

  • Holz,
  • Aluminium (Leichtmetall)
  • Metall oder
  • Kunststoff,

die selbstschneidenden Gewindeeinsätze von Würth sitzen nach dem Eindrehen in allen Werkstoffen mit geringer Festigkeit stabil und ermöglichen feste Schraubverbindungen. Sie sind somit anderen Verbindungselementen überlegen, die an der Außenseite glatt sind und daher nur in das Aufnahmematerial geklebt werden können.

Gewindeeinsätze und Gewindereparatur von Würth

Ist ein Gewinde ausgerissen oder durch Rost angegriffen, ist eine Schraubverbindung nicht mehr sicher. Gewindeeinsätze und Gewindereparatursysteme von Würth eignen sich ideal für die schnelle, dauerhafte Instandsetzung: Sie stellen eine neue, hochbelastbare Verbindung in der ursprünglichen Gewindebohrung her, ohne dass ein neues Gewinde geschnitten werden muss. Dafür wird das defekte Gewinde zunächst mit einem Metallbohrer ausgebohrt und das Bohrloch angesenkt. Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz (Bauform SA), die bei Würth erhältlich sind, werden mit dem Schlitz nach unten auf die Eindrehhilfe geschraubt und mit einer Mutter zum Kontern festgesetzt. Gefettete Außengewinde lassen sich dann bis unter die Oberfläche des bearbeiteten Materials schrauben.

Passend zur Größe des Innengewindes finden Sie bei Würth selbstverständlich auch geeignetes Eindrehwerkzeug, mit dem sich selbstschneidende Gewindeeinsätze per Hand eindrehen lassen. Für erfolgreiche Reparatur- und Konstruktionsarbeiten finden Sie bei Würth natürlich auch die passenden Spiralbohrer zum Ausbohren sowie Bohrmaschinen und viele weitere Werkzeuge und Verbindungselemente für die professionelle Materialbearbeitung – schauen Sie sich jetzt im Würth Online-Shop um.

Selbstschneidender Gewindeeinsatz für alle Anwendungsfälle

Selbstschneidende Gewindeeinsätze die Sie bei Würth kaufen können, kombinieren die Vorteile eines Gewindeeinsatzes mit denen eines Gewindeschneider – sie schneiden das Aufnahmegewinde beim Eindrehen selbst und können sowohl zur Gewindepanzerung als auch zur Reparatur eingesetzt werden. Die vorderen Gewindegänge sind dafür leicht angeschrägt, um das Anschneiden und Einführen des Gewindeeinsatzes zu erleichtern.

Die Passgenauigkeit eines Gewindeeinsatzes ist entscheidend, damit eine dauerhaft stabile, vibrationssichere Konstruktion gegeben ist. Profis finden im Sortiment von Würth daher eine Auswahl selbstschneidender Gewindeeinsätze in unterschiedlichen Längen und Ausführungen, mit variablen Innengewinde- und Außengewindedurchmessern und unterschiedlicher Steigung. So wählen Sie gezielt die passenden Verbindungselemente für Ihr Reparatur- oder Konstruktionsvorhaben und können sich auf belastbare Schraubverbindungen verlassen. Besonders praktisch sind Gewindeeinsatz-Sets von Würth, mit denen Sie verschiedene Ausführungen immer auf Lager haben. Die selbstschneidenden Gewindeeinsätze finden Sie im Würth Online-Shop in allen gängigen Größen: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 und M24.

Gewindeeinsätze als Set / Sortiment

Mit dem Sortiment selbstschneidender Gewindeeinsätze aus dem Würth Online-Shop sind Sie für alle Fälle gerüstet. In einem praktischen System-Koffer befinden sich 220 selbstschneidende Gewindeeinsätze für metrische Schraubengewinde der Größen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 und M16. Sie sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer Dickschichtpassivierung verzinkt.