Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gerüstbauratsche
Umschaltbar, mit 2 Schlüsselweiten und 32 Zähne, Schwarz phosphatiert
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
Zwei Werkzeuge in Einem
Schlüsselweite 19 mm und 22 mm
Einfache Handhabung und sehr bequemes Arbeiten
Durch Kipphebel umschaltbarer Rechts-/Linkslauf
Sicheres Arbeiten mit z.B. einer Absturzsicherungsleine
Zwei Durchgangslöcher ∅ 5 mm (+/- 0,5 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!