Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelschrauben

Flügelschrauben gehören zu den Verbindungselementen und sind spezielle Schrauben, die mit zwei flügelartigen Anbaumitteln ausgestattet sind. Sie ermöglichen eine einfache Montage und Demontage ohne den Gebrauch von Werkzeugen. Häufig findet man sie in Bereichen, in denen häufiges Lösen und Festziehen erforderlich ist, wie bei der Montage von Gerüsten, der Anpassung von Maschinenelementen oder der Möbelmontage sowie diversen mechanischen Anlagen. Es gibt verschiedene Arten wie Kunststoff-Flügelschrauben und Metall-Flügelschrauben in deutscher oder amerikanischer Form. Bei Würth finden Sie besonders hochwertige Flügelschrauben. Ihre Robustheit und Langlebigkeit, kombiniert mit professioneller Qualität, machen sie zu unverzichtbaren Helfern für alle Montagearbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Konstruktionen sicher und fest verbunden bleiben.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Flügelschrauben

Flügelschrauben von Würth – Für manuell zu lösenden Schraubenverbindungen

Im Konstruktionsbau und in vielen Maschinenbaubereichen werden meist permanente Schraubenverbindungen gesetzt. Bei anderen Anwendungen kann häufiges Lösen und Festziehen der Schrauben erforderlich sein, z. B. bei der Möbelmontage und in einigen Bereichen des Anlagenbaus.

Hier kommen Flügelschrauben zum Einsatz: Durch die zwei breiten Metallflügel am Schraubenkopf lässt sich die Schraube ohne Werkzeug lösen und festziehen.

Runde vs. amerikanische Flügelform – welche Flügelschraube ist die richtige?

Flügelschrauben werden aus Metall und teilweise aus Kunststoff gefertigt, letzteres vor allem zur Befestigung von leichten Abdeckklappen, etwa im Kfz-Bereich. Neben der Vielfalt an Materialien und verschiedenen Gewinden unterscheidet man zwei grundlegende Formen der Flügelschraube:

  • Flügelschrauben mit deutscher Form entsprechen dem Industriestandard für Flügelschrauben DIN 316. Der Schraubenkopf ist relativ hoch, mit breiten, abgerundeten Flügeln, die sich bequem mit einer Hand drehen lassen. Bei Würth sind Flügelschrauben mit runden Flügeln in den gängigen metrischen Gewindedurchmessern, wie z.B. M3, M4, M5, M6, M8, M10 oder M12 und in vielen verschiedenen Längen erhältlich, so dass Sie auch für spezielle Ansprüche die passenden Flügelschrauben finden.
  • Flügelschrauben mit amerikanischer Form entsprechen nicht DIN 316, ihre Form ist aber den Flügelschrauben nach DIN 316 ähnlich. Der entscheidende Unterschied besteht in der Form und Größe der Flügel. Diese sind bei der amerikanischen Form etwas schmaler und kürzer und am oberen Ende abgeflacht. Aufgrund ihrer kompakten Flügelform werden amerikanische Flügelschrauben eher für leichtere Verbindungen eingesetzt, die mit relativ wenig Kraftaufwand angezogen und gelöst werden können. Bei Würth finden Sie Flügelschrauben in amerikanischer Form mit einem metrischen Gewinde in verschiedenen Größen. Die Spannbreite an Nenndurchmessern reicht von M3 bis M12.

Große Auswahl an Flügelschrauben von Würth

Bei der Wahl der passenden Flügelschrauben gibt es neben der Schraubenform noch weitere Kriterien zu beachten:

  • Material: Flügelschrauben von Würth sind in der Regel aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl hergestellt. Flügelschrauben aus Edelstahl eignen sich für alle Befestigungen, die der Witterung ausgesetzt sind. Für temporäre Schraubenverbindungen, die sehr fest angezogen oder die stark belastet werden, empfehlen sich Flügelschrauben aus Temperguss. Bei Flügelschrauben für Holz oder dekorative Holzverbindungen im Außenbereich empfehlen sich Flügelschrauben aus rostfreiem Messing.
  • Gewindeart: Unabhängig von der Flügelform sind alle Flügelschrauben von Würth in den metrischen Gewindedurchmessern auffindbar. So finden Sie Flügelschrauben mit M3, M6, M8, M10, M12, M14 und M16 Gewinde im Würth Online-Shop.
  • Länge und Flügelhöhe: Insbesondere bei Schraubverbindungen im Möbelbau ist die Flügelhöhe entscheidend, da die Bauteile eng miteinander verschraubt werden. Die Daten der Flügelhöhe, ebenso wie die Länge der Schrauben, sind jeweils in den Produktbeschreibungen im Würth Online-Shop und im Würth Produktkatalog angegeben.

Weitere Verbindungselemente von Würth

Neben Flügelschrauben und weiteren Schrauben in verschiedenen Ausführungen bietet der Würth Online-Shop ebenfalls Flügelmuttern sowie weitere Verbindungselemente für die Dichtung und Sicherung. Überzeugen Sie sich von der Produktvielfalt an Arretierbolzen, Exzenterhebeln, Kugelsperrbolzen und vieles mehr für Handwerk und Industrie und bestellen Sie Bau- und Montagematerial, Vorrichtungselemente sowie Werkzeuge im Würth Online-Shop oder in einer der Würth Niederlassungen in Ihrer Nähe.

Mehr als Flügelschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Flügelschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Flügelschrauben eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!