Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelschraube Deutsche Form

Flügelschrauben nach DIN 316 in deutscher Form ermöglichen das Festziehen und Lösen ohne Werkzeug in zahlreichen Anwendungen. Verfügbar in den Größen M4 bis M16, sind sie in Materialien wie Stahl, Edelstahl, Messing, Temperguss und Polyamid erhältlich. Ideal für Verbindungen, die häufig gelöst werden müssen – etwa im Maschinenbau, bei Verkleidungen oder temporären Aufbauten. Die ergonomische Flügelkopfform erlaubt schnelles und komfortables Handling ohne zusätzliches Werkzeug. Mit Flügelschrauben in deutsche Form von Würth entscheiden sich Profis für langlebige Qualität, perfekte Passgenauigkeit und höchste Bedienfreundlichkeit.