Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachmeißel

Ein Flachmeißel ist ein Werkzeug, primär verwendet für Stemmarbeiten wie das Meißeln von Nuten oder das Abtragen von Material. Spezifische Typen wie der Flachmeißel Plus und der SDS-max Flachmeißel sind für ihre Kompatibilität mit verschiedenen Haltesystemen in Bohrhämmern optimiert, was die Kraftübertragung und Effizienz verbessert. Der Flachmeißel Plus eignet sich ausgezeichnet für leichte bis mittlere Meißelarbeiten, während der SDS-max Flachmeißel bei schwereren Anwendungen bevorzugt wird. Flachmeißel für Bohrhämmer sind speziell konzipiert, um die hohen Schlagkräfte der Bohrhämmer effektiv zu nutzen. Hochwertige Flachmeißel von Würth zeichnen sich besonders durch ihre langlebige Konstruktion und präzise Verarbeitung aus, die selbst unter intensiven Einsatzbedingungen eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit sicherstellen.

Flachmeißel für Maschinen von WÜRTH

Meißel kommen bei der Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen zum Einsatz. Zu den wichtigsten Formen dieses Werkzeugs gehören dabei Flachmeißel, die mit leistungsstarken Maschinen wie Meißelhämmern oder Drucklufthämmern hauptsächlich für schwere Arbeiten wie Abbruch- und Durchbrucharbeiten eingesetzt werden. Erfahren Sie mehr über WÜRTH Flachmeißel mit SDS-Aufnahmeschaft und deren Einsatzbereiche.

Ideal für Abbruch- und Durchbrucharbeiten: Flachmeißel von WÜRTH

Grundsätzliche dienen Meißel dem Abtrag von Material an einem Werkstoff wie Holz, Beton oder Naturstein. Als Handwerkzeug werden sie hauptsächlich zum Entfernen von überstehendem Beton oder Mörtel verwendet. Flächenmeißel für Maschinen nutzen die Kraft von motorgetriebenen Maschinen und werden vor allem bei Einriss- und Durchbrucharbeiten eingesetzt. Während Spitzmeißel für den Einsatz in härteren Materialien wie Beton geeignet sind, werden Flachmeißel hauptsächlich für weichere Materialien eingesetzt. Dabei überträgt die breite Schneide die Kraft der Maschine auf den zu bearbeitenden Werkstoff und bricht diesen gezielt. Zum Anzeichnen und Umranden von auszuschlagenden Bereichen, die später mit einem anderen Meißel ausgeschlagen werden sollen, eignen sich Flachmeißel ebenfalls ideal.

Gezielte Brechwirkung & Langlebigkeit – Qualitätskriterien von Flachmeißeln

WÜRTH bietet eine Auswahl verschiedener Flachmeißel, die ideal für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten sind, und sich für verschiedene Anwendungen wie Stemmen, Ausschlagen, Aufbrechen und Anzeichnen in weicheren Werkstoffen eignen. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und ein angenehmes und zügiges Arbeiten zu ermöglichen, sollten bei der Wahl des Flachmeißels folgende Kriterien berücksichtigt werden.

  • Aufnahme: Flachmeißel mit SDS-Max- oder SDS-Plus-Aufnahmeschaft bieten den Vorteil, dass der Meißel unkompliziert und zügig ausgetauscht werden kann. So muss bei einem Werkzeugwechsel nicht immer auch die Maschine ausgetauscht werden.
  • Stabilität: Flachmeißel, die über einen Pufferbereich mit geringerer Härte ausgestattet sind, sind elastischer und verfügen so über eine effektive Schwingungsdämpfung, die die Bruchgefahr am Einsteckende deutlich reduziert.
  • Schneidenbreite: Je nachdem, welche Projekte mit dem Flachmeißel ausgeführt werden sollen, kommen Meißel mit unterschiedlicher Schneidenbreite in Frage. Während bei Abrissarbeiten größere Schneiden erforderlich sind, lassen sich präzisere Arbeiten mit geringerer Schneidenbreite kontrollieren.

Flachmeißel und Zubehör in höchster Qualität von WÜRTH

Profitieren Sie von der hochwertigen Qualität der WÜRTH Flachmeißel, die Sie sowohl online als auch in den WÜRTH Niederlassungen kaufen können und erwerben Sie passendes Zubehör für Ihren Betrieb am besten gleich mit: Da es beim Meißeln durch den kraftvollen Materialabtrag immer auch zur Entwicklung von Staub und Splittern kommt, sollten Arbeitskräfte immer auch an einen ausreichenden Arbeitsschutz denken. Schutzkleidung wie Schutzbrillen und Gehörschutz finden Sie deshalb selbstverständliche ebenfalls im breiten Sortiment von WÜRTH – so sind Sie für jeden Arbeitseinsatz bestens gerüstet.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.