Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme sind extra lange Drehmoment-Werkzeuge für kraftvolle Verschraubungen im Maschinenbau, in der Nutzfahrzeugtechnik und im Stahlbau. Mit einem Drehmomentbereich bis 400 Nm, großer Doppelskala (Nm/Ibf-ft) und ISO 6789 Zertifizierung sorgen sie für maximale Sicherheit und Präzision – auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Würth steht für echte Profi-Qualität im Drehmomentbereich: robust, präzise und gebaut für den täglichen Dauereinsatz.

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll – Kraftvoll, präzise und langlebig im harten Werkstatteinsatz

Der Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll gehört zur Königsklasse unter den Präzisionswerkzeugen. Überall dort, wo hohe Anzugsmomente sicher und wiederholgenau umgesetzt werden müssen – etwa im Maschinenbau, in der Metallverarbeitung oder im schweren Fahrzeugservice – ist ein belastbarer Drehmomentschlüssel mit hoher Genauigkeit unverzichtbar.

    ✓ Drehmomentbereich bis 400 Nm – ideal für hochbelastete Verschraubungen

    ✓ Zertifiziert nach Norm ISO 6789-1 / ISO 6789-2 – dokumentierte Kalibrierbarkeit

    ✓ 60 Zähne mit 6° Drehwinkel – ideal für kontrollierte Bewegung bei großen Hebellängen

    ✓ 3/4-Zoll-Aufnahme – für besonders robuste Schraubverbindungen

    ✓ Große Doppelskala (Nm / Ibf-ft) – bequemes Ablesen internationaler Einheiten

Dank seiner stabilen Konstruktion und der präzisen Mechanik ist dieser Schlüssel besonders im gewerblichen Umfeld beliebt. Würth steht hier für geprüfte Profi-Qualität, die auch bei täglicher Dauerbelastung zuverlässig funktioniert.

3/4 Zoll Drehmomentschlüssel mit 80–400 Nm – Maximale Kontrolle bei hohen Anzugswerten

Ein Messbereich von 80–400 Nm deckt typische Anwendungen im Bereich großer Schraubverbindungen ab – z. B. an Lkw-Achsen, Brückenbauteilen, Maschinengehäusen oder Flanschverbindungen. In diesen Bereichen ist es entscheidend, dass das Drehmoment exakt eingestellt und sicher übertragen wird.

    ✓ Fein gerasteter Ratschenkopf mit 60 Zähnen für präzise Kontrolle

    ✓ Toleranzbereich von ±3 % für exakte und wiederholbare Ergebnisse

    ✓ Ergonomische Handhabung trotz Größe durch optimalen Griffquerschnitt

    ✓ 3/4-Zoll-Vierkant – ausgelegt für große Schlüsselweiten und Stecknüsse

Die große Doppelskala mit Newtonmeter (Nm) und Ibf-ft erleichtert die schnelle, fehlerfreie Voreinstellung, insbesondere bei internationalen Einsätzen oder Vorgaben nach US-amerikanischen Normen. Die Auslösung erfolgt hör- und spürbar, was ein sicheres Arbeiten unter beengten oder schwierigen Sichtverhältnissen ermöglicht.

Professionelle Anwender profitieren zudem vom klar definierten Auslösepunkt, der Fehlverschraubungen nahezu ausschließt – auch bei ermüdungsintensivem Dauereinsatz.

Lange Drehmomentschlüssel – Mehr Hebel, mehr Komfort, mehr Kontrolle

Die Bauform der langen Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme erlaubt nicht nur den Einsatz bei großen Anzugsmomenten, sondern reduziert gleichzeitig die aufzuwendende Handkraft – ideal für den täglichen Werkstatteinsatz. Durch die verlängerte Hebelwirkung ist präzises Arbeiten auch bei hohen Widerständen möglich. Typische Einsatzbereiche umfassen:

    ✓ Nutzfahrzeugtechnik & Schwerlastwartung – z.B. Radbolzen, Bremsankerplatten, Fahrwerksverbindungen

    ✓ Maschinen- & Anlagenbau – stabile Verschraubungen von Baugruppen und Gehäusen

    ✓ Metall- & Stahlbau – kontrollierter Anzug tragender Verbindungselemente

    ✓ Baugewerbe – z. B. bei Schalungsverschraubungen, Ankerbolzen oder großflächigen Konstruktionen

Die robuste Ausführung mit Ganzstahlkörper und gehärtetem Ratschenkopf schützt vor Überbeanspruchung, selbst bei starker mechanischer Belastung. Die Werkstoffe erfüllen höchste Anforderungen an Verwindungssteifigkeit und Langlebigkeit – ideal für Profis, die täglich auf maximale Zuverlässigkeit angewiesen sind.

Die einfache Umstellung zwischen Rechts- und Linksanzug durch den Ratschenmechanismus sorgt für vielseitigen Einsatz bei unterschiedlichen Schraubrichtungen.

Weitere Werkzeuge zur Drehmomentmessung, Drehmomentschlüssel und Drehmomentprüfgeräte im Sortiment von Würth

Das Sortiment von Würth bietet Drehmomentschlüssel in allen gängigen Antriebsgrößen – von handlichen 1/4-Zoll-Modellen für präzise Feinarbeiten bis zu leistungsstarken 3/4-Zoll-Ausführungen für hohe Drehmomente in anspruchsvollen Schwerlastanwendungen:

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll

Würth steht für zuverlässige Präzision, praxisbewährte Funktionalität und höchste Fertigungsqualität. Neben den gängigen Schlüsselgrößen und VDE-Drehmomentschlüssel umfasst das Sortiment eine breite Auswahl an Drehmomentschlüsseln für ein Drehmomentspektrum von 1 bis 1000 Nm - optimal geeignet für den Einsatz in der Fahrzeugtechnik, im Maschinen- und Stahlbau, in der Montageautomation sowie in der Instandhaltung anspruchsvoller Anlagen:

Drehmomentschlüssel 1-20 Nm Drehmomentschlüssel 1-25 Nm Drehmomentschlüssel 5-50 Nm Drehmomentschlüssel 8-60 Nm
Drehmomentschlüssel 20-100 Nm Drehmomentschlüssel 20-200 Nm Drehmomentschlüssel 40-200 Nm Drehmomentschlüssel 60-300 Nm
Drehmomentschlüssel 100 Nm Drehmomentschlüssel 200 Nm Drehmomentschlüssel 300 Nm Drehmomentschlüssel 400 Nm
Drehmomentschlüssel 500 Nm Drehmomentschlüssel 1000 Nm