Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 985, Stahl I10I, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: DIN 985
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Niedrig

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
037056
M6 6 mm SW10 10
1000 St.
037058
M8 8 mm SW13 10
1000 St.
0370581
M8 8 mm SW13 I10I
1000 St.
0370510
M10 10 mm SW17 10
500 St.
03705101
M10 10 mm SW17 I10I
500 St.
0370510125
M10 10 mm SW17 I10I
500 St.
0370512
M12 12 mm SW19 10
200 St.
0370512125
M12 12 mm SW19 I10I
200 St.
037051215
M12 12 mm SW19 I10I
200 St.
0370514
M14 14 mm SW22 10
200 St.
037051415
M14 14 mm SW22 I10I
200 St.
0370516
M16 16 mm SW24 10
200 St.
037051615
M16 16 mm SW24 I10I
200 St.
0370518
M18 18,5 mm SW27 10
100 St.
037051815
M18 18,5 mm SW27 I10I
100 St.
0370520
M20 20 mm SW30 10
100 St.
037052015
M20 20 mm SW30 I10I
100 St.
0370524
M24 24 mm SW36 10
50 St.
037052415
M24 24 mm SW36 I10I
50 St.
03705242
M24 24 mm SW36 I10I
50 St.
0370530
M30 30 mm SW46 10
25 St.
0370536
M36 36 mm SW55 10
10 St.
0370548
M36 36 mm SW75 10
10 St.
0370522
M22 22 mm SW32 10
50 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis
  • Sechskantmuttern nach DIN 985 mit geringerer Nennhöhe sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach ISO 898-2

  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).