Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) - 1
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 980
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
036910
M10 10 mm SW17 DIN 980
036914
M14 14 mm SW22 DIN 980
036916
M16 16 mm SW24 DIN 980
036927
M27 27 mm SW41 DIN 980
25 St.
036930
M30 30 mm SW46 DIN 980
25 St.
036936
M36 36 mm SW55 DIN 980
50 St.
03695
M5 5,1 mm SW8 DIN 980
036939
M39 39 mm SW60 DIN 980
5 St.
03696
M6 6 mm SW10 DIN 980
03698
M8 8 mm SW13 DIN 980
036912
M12 12 mm SW19 DIN 980
036920
M20 20 mm SW30 DIN 980
036924
M24 24 mm SW36 DIN 980
036922
M22 22 mm SW32 DIN 980
100 St.
03694
M4 4,2 mm SW7 DIN 980
036918
M18 18 mm SW27 DIN 980
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
DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).